絞り込み
ブランド
- イーグルクランプ(2)
使用荷重(t)
- 1.6
- 0.2(1)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 3(4)
- 3.2(1)
- 5(2)
クランプ範囲(mm)
- 30(1)

ねじ式無傷(引張り専用)クランプ
イーグルクランプ¥68,980税込¥75,8781台翌々日出荷引張り専用全方向無傷軽量型クランプ。 独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)、球面アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例。 回転式つり環付き(360度全方向)。特殊合金鋼製精密鍛造本体。用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正寸法P(mm)150
ねじ式無傷クランプ SAR-1.6(5-25)引張り用
イーグルクランプ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷作業場所を選ばない全方向性倍力シャックル付きスクリュークランプです。用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等仕様使用荷重(最小~最大)320~1600トラスコ品番851-6205材質高抗張力鋼質量(kg)4.3有効寸法(mm)3~25