136件中 121~136件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
日本クランプ(JAPAN CLAMP)穴つりクランプ(AP)3.0t用部品
使用荷重(t)3 適合機種AP3t
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:アルミニウム/青色酸化被膜付、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/青色酸化被膜付 最高温度(℃)250 寸法d3(mm)21.5 寸法l3(mm)18.7 寸法d4(mm)14 寸法l5(mm)100
1個
33,980 税込37,378
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ロケーティング・ブッシュ、リフティング・ピン用
RoHS
材質ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理 寸法x(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
最高温度(℃)250 材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:ステンレス鋼1.4571
1個
31,980 税込35,178
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リフティング・ピン、セルフ・ロッキング
スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
最高温度(℃)250 材質ピン部:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様スリング用:22330.0110 / .0120 材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 寸法(mm)(公称)9.6 質量(g)8.5 温度範囲(℃)-50~150 寸法D1(mm)13.5 寸法D2(mm)4.9 寸法d1(mm)9.6 寸法d2(mm)13.5 寸法d3(mm)4.9 寸法l1(mm)1 寸法l3(mm)9.65 寸法l2(mm)12.65 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法D2M4
1個
2,298 税込2,528
18日以内出荷

材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 寸法(mm)(公称)9.6 質量(g)5 温度範囲(℃)-50~150 寸法D1(mm)11.2 寸法d1(mm)9.6 寸法d2(mm)12.65 二面幅(mm)5 寸法l1(mm)1 寸法l3(mm)9.2 寸法d4(mm)10.7 寸法l2(mm)12.1 寸法l4(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
18日以内出荷

仕様スリング用:22330.0110 / .0120 材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 寸法(mm)(公称)9.6 質量(g)7 温度範囲(℃)-50~150 寸法D1(mm)12.6 寸法D2(mm)4.9 寸法d1(mm)9.6 寸法d2(mm)12.65 寸法d3(mm)4.9 寸法l1(mm)1 寸法l3(mm)9.65 寸法l2(mm)12.65 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法D2M4
1個
1,898 税込2,088
18日以内出荷

温度範囲(℃)-50~150 材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼 寸法d1(mm)9.5 寸法d3(mm)14 寸法d4(mm)11.1 寸法l2(mm)1 寸法l5(mm)9 寸法l6(mm)12.5 寸法(mm)(公称)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルマンNT型
用途支持杭のフランジに取り付け、大引材やチャンネル材の水平接合に使用します。(社)仮設工業会認定取得品 基本使用荷重(t)10 仕様ラチェット:41 質量(kg)6.4 適合サイズ杭:H300~400
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷

イーグルクランプシートパイルクランプ
つり荷重による強力自動締め付け機構 つり上げ力でカムが鋼矢板の耳を押し付ける/つり荷に無駄な傷をつけない 鋼矢板の耳をクランプ、重ねた鋼矢板も1枚ずつつかめる機構 立て起こし時の転倒事故防止に役立つねじ式の倒れ止め付き 高周波焼入れ済みの締め付け用カム 高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ ※取付け、つり上げ方向によって左側用(SPL)と右側用(SPR)があり、各1個ずつで1組(セット)です。
用途つり上げ・運搬・積込み・積降ろし 使用荷重(kg)(最大)1000 質量(kg)5.2 寸法L(mm)192 寸法H(mm)70 寸法A(mm)32 寸法F(mm)33 寸法D(mm)Φ30 寸法E(mm)97 寸法B(mm)45 寸法C(mm)85 寸法I(mm)16 寸法J(mm)30R 寸法G(mm)165 寸法K(mm)M42 適合部材耳付鋼矢板(YSP-Ⅱ~Ⅳ、FSP-Ⅳ)
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

イーグルクランプパイル引抜きクランプ
着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構) 開口部は各種鋼矢板に押し込み可能のスリムな形状・寸法 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 締め付け用カム及び旋回アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み クレーン車と支柱(滑車付き)のみで使用可能 経済的で作業能率のよい軽量タイプ 従来の大型機械の数分の1の価格/鋼矢板に穴を開けない/1時間約60本(10m深さ)の実績 共下がり防止用としても使用可能 無振動・無騒音だからあらゆる場所で使用可能
用途鋼矢板引抜き・形鋼杭引抜き・共下がり防止 適合部材鋼矢板(H・U・Z・直線型)・形鋼杭・軽量鋼矢板 鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・造船用トランス材等
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

象印チェンブロックチェーンエコライザー
耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。
用途鉄骨の建て方作業に。 基本使用荷重(t)6 適合(コムラック)SF-03000×2台 トラスコ品番390-1971 質量(kg)18 材質(ボディ)スチール
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷

サンキョウ・トレーディングバランスアーム
仕様L-80
1セット
48,980 税込53,878
3日以内出荷

スーパーツール部品
材質特殊鋼 適合クランプSVC-0.3E
1個
8,798 税込9,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)