絞り込み
使用荷重(t)
- 1
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.5(12)
- 0.75(2)
- 1.5(5)
- 2(17)
- 2.5(1)
- 3(16)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 4(4)
- 5(8)
- 6(4)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(4)
- 30(1)
ブランド
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(22)
- イーグルクランプ(2)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.5(12)
0.75(2)
1
1.5(5)
2(17)
3(16)
4(4)
5(8)
6(4)
10(4)

シートパイルクランプ
イーグルクランプ¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷つり荷重による強力自動締め付け機構 つり上げ力でカムが鋼矢板の耳を押し付ける/つり荷に無駄な傷をつけない 鋼矢板の耳をクランプ、重ねた鋼矢板も1枚ずつつかめる機構 立て起こし時の転倒事故防止に役立つねじ式の倒れ止め付き 高周波焼入れ済みの締め付け用カム 高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ ※取付け、つり上げ方向によって左側用(SPL)と右側用(SPR)があり、各1個ずつで1組(セット)です。用途つり上げ・運搬・積込み・積降ろし質量(kg)5.2寸法L(mm)192寸法H(mm)70使用荷重(kg)(最大)1000寸法A(mm)32寸法F(mm)33寸法D(mm)Φ30寸法E(mm)97寸法B(mm)45寸法C(mm)85寸法I(mm)16寸法J(mm)30R寸法G(mm)165寸法K(mm)M42適合部材耳付鋼矢板(YSP-Ⅱ~Ⅳ、FSP-Ⅳ)
パイル引抜きクランプ
イーグルクランプ¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷から4日以内出荷着脱に便利なレバー式ロック装置(締め付け・開放機構) 開口部は各種鋼矢板に押し込み可能のスリムな形状・寸法 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 締め付け用カム及び旋回アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み クレーン車と支柱(滑車付き)のみで使用可能 経済的で作業能率のよい軽量タイプ 従来の大型機械の数分の1の価格/鋼矢板に穴を開けない/1時間約60本(10m深さ)の実績 共下がり防止用としても使用可能 無振動・無騒音だからあらゆる場所で使用可能用途鋼矢板引抜き・形鋼杭引抜き・共下がり防止適合部材鋼矢板(H・U・Z・直線型)・形鋼杭・軽量鋼矢板 鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・造船用トランス材等