絞り込み
ブランド
- AMD(2)
コア数
- 12
- 2(1)
- 4(3)
- 6(9)
- 8(9)
- 10(2)
- 14(2)
- 16(6)
- 20(4)
- 24(11)
- 32(4)
- 64(3)
- 96(2)
スレッド数
- 24(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

AMD Ryzen 9 7900 ゲーミング・プロセッサー レイス・プリズム・クーラー付 AM5 65W 100-100000590BOX
AMD¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷ゲーミングや制作で、本格的なスピードと究極の電力効率をお楽しみください。 完全にロック解除されたこのプロセッサーは、オーバークロックが可能です。また、RGB LED 照明を備えた AMD Wraith Prism クーラーにより低発熱で静音な動作が維持されます。仕様【TDP】65W【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Prism【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 9 Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】768KB【L2】12MB【L3】64MBRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】12【GPU】2スレッド数24クロック周波数【ベース】3.7GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.4最大動作温度(℃)95
AMD Ryzen 9 7900X, without cooler 4.7GHz 12コア / 24スレッド 76MB 170W 100-100000589WOF
AMD¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷ゲーマー、クリエイター、すべてのユーザーに向けた究極のエンスージアスト級プロセッサーで、圧倒的な競争力を手に入れよう。仕様【TDP】170W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 9 Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】768KB【L2】12MB【L3】64MB冷却装置【推奨】水冷クーラーRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】12【GPU】2スレッド数24クロック周波数【ベース】4.7GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.6最大動作温度(℃)95
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStoneミドルタワーケースSETA X1M 5.25インチ拡張ベイ4基,高エアフロー冷却,高性能ハードウェア対応多用途M-ATXケースSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥18,678¥16,980








![ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892680-260917-02.jpg)
![ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892689-260917-02.jpg)