絞り込み
プロセッサー
  • Core i5(2)
ブランド
  • Intel(インテル)(2)
コア数
  • 14
  • 2(1)
  • 4(3)
  • 6(9)
  • 8(9)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(6)
  • 20(4)
  • 24(11)
  • 32(4)
  • 64(3)
  • 96(2)
スレッド数
  • 20(2)
キャッシュメモリ(MB)
  • 11.5(1)
  • 24(1)
動作周波数(GHz)
  • 3.5(1)
  • 5(1)
3.5・5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「プロセッサー」から絞り込む
Core i5(2)
  • インテル Core i5 プロセッサー 14500 (24M キャッシュ、最大 5.00 GHz)、BX8071514500 Intel(インテル)

    インテル Core i5 プロセッサー 14500 (24M キャッシュ、最大 5.00 GHz)、BX8071514500

    Intel(インテル)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    インテル Core i5-14500 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。インテル Core i5-14500 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、PCIe 5.0および4.0をサポートし、DDR5およびDDR4をサポートし、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65W でintel Laminar RM1が同梱しています。
    仕様Brand:Core i5、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 3.7、In-Box Thermal Solution:RM1、Reliability、Availability&Serviceability:ECC【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2、Unlocked4:非対応チャンネル数(最大メモリー)2対応ISM6、Intel SIPP7、Intel vPro6,8メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/sキャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:24、Total L2 Cache:11.5保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間適合ソケットLGA1700プロセッサー(ナンバー)i5-14500、(ベースパワー)65W、(GPU名)Intel UHD Graphics 770動作周波数(GHz)最大5.00RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.0コア数(P-cores + E-cores):14 (6P+8E)スレッド数20最大電力(W)(ターボ)154
  • インテル Core i プロセッサー FC-LGA16A(パッケージ版) Intel(インテル)

    インテル Core i プロセッサー FC-LGA16A(パッケージ版)

    Intel(インテル)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    シリーズ:Core。ソケットタイプ:LGA1700
    種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s構成(最大CPU)1コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKEメモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)適合ソケットFCLGA1700使用条件PC/Client/Tabletインターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数(最大メモリー)2ステータス情報Launched
dcp特集
おすすめ人気ランキング
CPU