絞り込み
プロセッサー
- Core i5(1)
ブランド
- Intel(インテル)(1)
コア数
- 14(1)
スレッド数
- 20(1)
キャッシュメモリ(MB)
- 11.5(1)
動作周波数(GHz)
- 5
- 3.2(2)
- 3.4(2)
- 3.5(1)
- 3.9(2)
- 4.3(1)
- 4.7(3)
- 4.9(1)
- 5.4(2)
- 5.5(1)
- 5.8(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「プロセッサー」から絞り込む
Core i5(1)

インテル Core i5 プロセッサー 14500 (24M キャッシュ、最大 5.00 GHz)、BX8071514500
Intel(インテル)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷インテル Core i5-14500 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)。インテル Core i5-14500 デスクトップ・プロセッサー(第14世代)は、PCIe 5.0および4.0をサポートし、DDR5およびDDR4をサポートし、ゲーマーおよび生産性向けに最適化されており、高いパフォーマンスを発揮します。Intel 700シリーズおよびIntel 600シリーズチップセット搭載マザーボードに対応。PBP65W でintel Laminar RM1が同梱しています。仕様Brand:Core i5、CPU PCIe Lanes:20、Chipset Compatability:Intel 700 Series ChipsetIntel 600 Series Chipset、E-core Max Turbo Frequency (GHz)3:Up to 3.7、In-Box Thermal Solution:RM1、Reliability、Availability&Serviceability:ECC【非搭載】Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2、Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2、Unlocked4:非対応チャンネル数(最大メモリー)2対応ISM6、Intel SIPP7、Intel vPro6,8メモリー最大192GB、(種類)Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/sキャッシュメモリ(MB)Intel Smart Cache (L3) Size:24、Total L2 Cache:11.5保証期間Box: 3年間、Tray: 3年間適合ソケットLGA1700プロセッサー(ナンバー)i5-14500、(ベースパワー)65W、(GPU名)Intel UHD Graphics 770動作周波数(GHz)最大5.00RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)(P-core Max Turbo)Up to 5.0コア数(P-cores + E-cores):14 (6P+8E)スレッド数20最大電力(W)(ターボ)154
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
SilverStone 4基の U.2 NVMe/SATA/SAS SSD に対応した、Tri-Mode ホットスワップ対応 Mini-ITX 高性能 NAS シャーシSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥53,878¥48,980
SilverStone HELA 3000Rz 3000W 80 PLUS Platinum認証 ATX 3.1 & PCIe5 フルモジュラー ATX(PS2)電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥131,780¥119,800
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980