絞り込み
ストレージ容量
  • 6TB
  • 1TB(7)
  • 1.2TB(1)
  • 1.8TB(1)
  • 2TB(11)
  • 2.4TB(1)
  • 3TB(2)
  • 4TB(13)
  • 8TB(11)
  • 10TB(5)
  • 12TB(11)
  • 14TB(3)
  • 16TB(3)
  • 18TB(3)
  • 20TB(2)
  • 22TB(1)
  • 24TB(5)
  • 26TB(4)
  • 300GB(1)
  • 500GB(1)
サイズ
  • 3.5インチ(9)
インターフェイス
  • SAS(2)
  • SATA(7)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
  • 5400(3)
  • 7200(5)
キャッシュメモリ(MB)
  • 256(5)
高さ(mm)
  • 26.1(1)
  • 26.11(2)
26.1・26.11
ブランド
  • SEAGATE(シーゲイト)(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • Synology(シノロジー)(1)
SEAGATE(シーゲイト)・HP(日本ヒューレット・パッカード)・BUFFALO(バッファロー)・Western Digital(ウエスタンデジタル)・レノボ・ジャパン(Lenovo)・Synology(シノロジー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵HDD(CMR) 3年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 24時間稼動 PC NAS向け SEAGATE(シーゲイト)Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵HDD(CMR) 3年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 24時間稼動 PC NAS向けSEAGATE(シーゲイト)
68,980税込75,878
1個
当日出荷
振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年インターフェイスSATA
HAT3300 3.5インチSATA 6TB HDD Synology(シノロジー)HAT3300 3.5インチSATA 6TB HDDSynology(シノロジー)
55,980税込61,578
1台
8日以内出荷
家庭やスモールオフィス環境のSynologyシステム専用に作られた高信頼性ハードドライブ
サイズ3.5インチ回転速度(min-1[r.p.m])5400インターフェイスSATA 6 Gb/s容量(TB)6
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD UltrastarWestern Digital(ウエスタンデジタル)
57,980税込63,778
1台
欠品中
4TB、6TB、8TBのUltrastar DC HA340 HDDは、実績のあるCMRテクノロジーに基づいて、従来のシステムとレガシーシステムの効率とパフォーマンスを向上させます。このドライブは従来のストレージアレイ、ラックマウント型ストレージ筐体、サーバーベースのストレージシステムなどのさまざまな用途向けに作られており、6Gb/s SATAとAdvanced Format 512eフォーマットで7,200 RPMで提供されます。
長さ(mm)146.99幅(mm)101.6質量(kg)0.72サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11電源+5 VDC, +12VDCインターフェースSATA 6Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):300振動(G RMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04 (XYZ)、(G RMS、5~500Hz)_環境(運用):0.67 (XYZ)周囲温度(℃)環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70RoHS指令(10物質対応)対応レイテンシー平均4.16(ミリ秒)MTBF(時間)2
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10 SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10SEAGATE(シーゲイト)
75,980税込83,578
1台
7日以内出荷から33日以内出荷
Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。
サイズ3.5高さ(mm)26.1(1.028インチ)キャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間限定保証:5RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10(Enteprise SATA) SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10(Enteprise SATA)SEAGATE(シーゲイト)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。高いコスト効率で非構造化データに対応。大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。複製およびRAIDマルチドライブ・システムにおいて一貫した性能を実現します。市場で最も能率的でコスト効率の高いデータ・センター設置面積。保存データを保護しつつ、企業や国のデータ・セキュリティ要件を満たすことができます。
仕様512e/4KN (FastFormat) SATA、ST6000NM019B、マルチセグメント・キャッシュ256MB、高度書込みキャッシング(8M内蔵NORフラッシュ)、非動作時の耐振動性:10Hz~500Hz 5Grms、24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR) 0.44%、回復不能読み出しエラー率(ビット読取りあたり)10E15あたり1セクター、年間通電時間:8760時間、セクターあたりのバイト数:512バイト、限定保証5年、インターフェイス・アクセス速度:6.0/3.0/1.5(Gb/秒)、最大連続転送速度、OD:250MB/秒、平均待ち時間:4.16ms、インターフェイス・ポート:シングル、耐回転振動1500Hz:12.5rad/秒2、アイドル時の平均消費電力:7.06W、通常動作時のランダム読取り:11.03W、電源要件:+12Vおよび+5V、動作時の温度 ドライブ表示:5~60℃、動作時の耐衝撃性、2ms (読取り/書込み) 70/40G、非動作時の耐衝撃性、(1ms/2ms) 150/300G、カートンあたりの数量:20、パレットあたりのカートン数/レイヤーあたりのカートン数:40/8幅(mm)最大101.85高さ(mm)最大26.11質量(g)716回転数(min-1[r.p.m])7200深さ(mm)147対応SuperParity、低ハロゲン、PowerChoice技術、PowerBalance技術RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)6MTBF平均故障間隔(h)2000000
Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサー SEAGATE(シーゲイト)Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサーSEAGATE(シーゲイト)
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
550TB/年のワークロードや250万時間のMTBFにより、企業ユースで求められる信頼性を高めたNAS向けHDDのハイエンドモデル
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年
6TB 7.2krpm LP 3.5型 6G SATA 512e DS ハードディスクドライブ HP(日本ヒューレット・パッカード)6TB 7.2krpm LP 3.5型 6G SATA 512e DS ハードディスクドライブHP(日本ヒューレット・パッカード)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
容量6TBサイズ3.5インチインターフェイスSATAディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
6TB 7.2krpm LP 3.5型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブ HP(日本ヒューレット・パッカード)6TB 7.2krpm LP 3.5型 12G SAS 512e DS ハードディスクドライブHP(日本ヒューレット・パッカード)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
サイズ3.5インチ容量6TBディスク回転数(min-1[r.p.m])7200インターフェイスSAS
HD-WHU3/R1シリーズ用オプション交換HDD BUFFALO(バッファロー)HD-WHU3/R1シリーズ用オプション交換HDDBUFFALO(バッファロー)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 購入から3年間安心して使える
付属品取扱説明書、保証書サイズ3.5インチ質量(g)約740対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147動作環境対応製品に準ずる動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給)インターフェイスSATA
7.2K 12Gb SAS 3.5型 HS 512e HDD レノボ・ジャパン(Lenovo)7.2K 12Gb SAS 3.5型 HS 512e HDDレノボ・ジャパン(Lenovo)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
SkyHawk HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 6TB 5400RPM 256MB 512E SEAGATE(シーゲイト)SkyHawk HDD 3.5inch SATA 6Gb/s 6TB 5400RPM 256MB 512ESEAGATE(シーゲイト)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
SkyHawkドライブは、スマートかつ安全でNVR用途に適しています。
サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400インターフェイスSATA容量(TB)6
内蔵HDD