2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクトップPCのPCI Express拡張カードスロットにRS-232 DB9シリアルポート8口を増設するインターフェースカード。 921.4kbpsの速度に対応し、8ポート分岐ケーブルで多様なシリアル周辺機器を接続できるPCIeシリアルカードです。<8口のシリアルポートに周辺機器を接続> このPCI Expressシリアルカードは、DB9コネクタ8個の分岐ケーブルでシリアルポートを増設します。プリンタ、スキャナ、クレジットカードリーダー、PINパッド、モデム、産業用制御機器など、様々な周辺機器を接続することができます。 <幅広い互換性> Windows、Linuxなど幅広くOSをサポートし、異種OS混合環境で手軽に導入できるカードです。StarTech.comではライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

内部および外部にUSB 3.2 Gen 1接続を提供。オプションのSATA電源コネクターで、ポートあたり最大900mAの出力に対応。USB 3.2 Gen 1リビジョン1.0仕様およびIntel xHCI rev0.96仕様に完全準拠。UASP対応で効率的なデータ転送。PCI Express 2.0準拠。対応するUSB転送速度:5Gbps(Super Speed)、480Mbps(High Speed)、12Mbps(Full Speed)、1.5Mbps(Low Speed)に対応。従来のUSB規格と下位互換性あり。USBポートはホットスワップおよびプラグアンドプレイに対応。PCIバス電源管理インターフェース仕様1.2に対応。USB通信タイプ(コントロール、バルク、割り込み、アイソクロナス転送)に完全対応
用途PCI Express対応PCに内部および外部にSuperSpeed USB 3.2 Gen 1ポートを1基ずつ追加し、USB 3.2 Gen 1対応周辺機器への高速接続を実現。PCとUSBケースやオーディオビデオデバイスなどのUSB 3.2 Gen 1対応外部デバイス間の高速USB通信が可能。デスクトップ、サーバー、シンクライアントコンピュータのバックアップとデータアーカイブのために、高速でホットスワップ対応の安定した接続ソリューションを追加 仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)、1x SATA電源(15ピン)●外部ポート:1x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2●ポート数:2●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:PCI Express●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●UASPサポート:あり●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~85% RH●色:レッド●材質:スチール●製品長さ:70mm●製品幅:120mm●製品高さ:20mm●製品質量:37g●付属品:ロープロファイルブラケット、ドライバーCD、取扱説明書●注意:本カードの最大転送速度はバスインターフェースにより制限されます。PCI Express Gen 1.0対応のパソコンで使用する場合、最大転送速度は2.5 Gbpsです。PCI Express Gen 2.0対応のパソコンで使用する場合は、最大5Gbpsとなります。Revision BにはRenesas uDP720202ドライバーを、その他のリビジョンにはRenesas uDP720200ドライバーをダウンロードしてください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング