絞り込み
厚さ(mm)
  • 2(3)
  • 2.5(3)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 20(7)
  • 25(1)
  • 30(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(10)
  • 120~140未満(9)
  • 140~160未満(10)
  • 200~220未満(10)
  • 240~260未満(8)
  • 300~350未満(4)
  • 500~550未満(3)
幅(mm)
  • 100
  • 15(1)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 26(2)
  • 28(6)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 38(6)
  • 48(7)
  • 50(5)
  • 58(2)
  • 75(7)
  • 80(4)
  • 90(2)
  • 105(1)
  • 120(3)
  • 125(8)
  • 150(9)
  • 200(3)
ブランド
  • オイレス工業(12)
  • 大同メタル工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2(3)
2.5(3)
3(1)
5(1)
10(4)
12(1)
15(2)
20(7)
25(1)
30(1)
ダイダインDDK05 スライドプレート K5P 大同メタル工業ダイダインDDK05 スライドプレート K5P大同メタル工業
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌日出荷
潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。 PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 高負荷能力を発揮します。 使用可能温度範囲が広範囲です。 耐薬品性に優れています。
長さ(mm)500長さ公差(mm)+10.0/0幅公差(mm)+2.0/0
ドライメットLF プレート オイレス工業ドライメットLF プレートオイレス工業
8,498税込9,348
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
長さL(mm)500材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受)使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプオイレス工業
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ オイレス工業オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプオイレス工業
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)-40~+120寸法l2(mm)15
#2000 ポジティブウェアプレート オイレス工業#2000 ポジティブウェアプレートオイレス工業
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
SRF(カムポジティブリターン)と組み合わせて使用します。強制戻しプレート機能を持ったウェアプレートなのでカムをコンパクトに設計できます。
用途カム強制戻し部に。材質スチール(オイレス#2000)厚さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス♯500F SL1 ウェアプレート オイレス工業オイレス♯500F SL1 ウェアプレートオイレス工業
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
厚さT(mm)20取付ボルトM10六角穴付(2個)寸法l2(mm)25公差(mm)(l1)±0.2材質(ベース)500F1長さ公差(mm)-0.1/-0.3厚さ公差(mm)±0.01幅公差(mm)-0.1/-0.3
オイレス♯ウェアプレート板厚10mm(2穴タイプ) オイレス工業オイレス♯ウェアプレート板厚10mm(2穴タイプ)オイレス工業
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
厚さT(mm)10取付穴数2公差(mm)(l1)±0.2長さ公差(mm)-0.1/-0.3厚さ公差(mm)±0.01幅公差(mm)-0.1/-0.3
オイレス ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ) オイレス工業オイレス ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ)オイレス工業
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
厚さT(mm)20取付ボルトM10六角穴付(2個)公差(mm)(l1)±0.2長さ公差(mm)-0.1/-0.3厚さ公差(mm)±0.01幅公差(mm)-0.1/-0.3
オイレス #2000プレート追加工用プレート オイレス工業オイレス #2000プレート追加工用プレートオイレス工業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+120
オイレス #2000ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業オイレス #2000ウェアプレート汎用タイプオイレス工業
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
厚さ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+120
オイレス  アラミドMプレート素材 オイレス工業オイレス アラミドMプレート素材オイレス工業
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ダイベストDBB01 スライドプレート SS-DBB 大同メタル工業ダイベストDBB01 スライドプレート SS-DBB大同メタル工業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ(mm)500長さ公差(mm)+10.0/0幅公差(mm)+0.2/0肉厚公差(mm)-0.05/-0.20
#500SP ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業#500SP ウェアプレート汎用タイプオイレス工業
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は幅、長さの両方向です。
厚さT(mm)20(±0.025)使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
#500F ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業#500F ウェアプレート汎用タイプオイレス工業
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+400定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:0.50[306]定期潤滑:0.80[490]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])無潤滑:5(73.5)[51(750)]定期潤滑:8(73.5)[82(750)]( )は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.15[9]定期潤滑:0.25[15]

オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります

プレート