絞り込み
厚さ(mm)
- 20(2)
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 100~120未満(1)
- 140~160未満(1)
- 200~220未満(1)
幅(mm)
- 20
- 15(1)
- 18(3)
- 26(2)
- 28(6)
- 32(2)
- 35(2)
- 38(6)
- 48(7)
- 50(5)
- 58(2)
- 75(7)
- 80(4)
- 90(2)
- 100(14)
- 105(1)
- 120(3)
- 125(8)
- 150(9)
- 200(3)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- オイレス工業(2)
「厚さ(mm)」から絞り込む
20(2)

#500SP L形プレート
オイレス工業¥9,398~税込¥10,338~1個7日以内出荷から45日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。適合六角穴付きボルト使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
#500SP L型プレート 幅20mm
オイレス工業¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。用途建設機械、鉄道車両、金型部品、製鉄機械、掘削機、油圧機器、工作機械、一般産業機械等。トラスコ品番813-0166材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受長さ(mm)100幅(mm)20厚さ(mm)20取付ボルト2個取付穴ピッチ(mm)a20/b60