絞り込み
厚さ(mm)
  • 20
  • 1(3)
  • 1.5(4)
  • 2(4)
  • 2.5(4)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(5)
  • 11(3)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • 18(1)
  • 21(1)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 45(1)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 70~80未満(3)
  • 100~120未満(9)
  • 120~140未満(6)
  • 140~160未満(8)
  • 200~220未満(10)
  • 240~260未満(8)
  • 300~350未満(5)
  • 400~450未満(2)
幅(mm)
  • 20(2)
  • 26(1)
  • 28(2)
  • 34(1)
  • 38(2)
  • 48(3)
  • 58(2)
  • 75(3)
  • 100(7)
  • 120(2)
  • 125(6)
  • 150(7)
  • 200(2)
ブランド
  • オイレス工業(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
1(3)
1.5(4)
2(4)
2.5(4)
6(3)
10(5)
11(3)
15(3)
20
30(4)
  • #500SP L形プレート オイレス工業

    #500SP L形プレート

    オイレス工業
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    7日以内出荷から45日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
    適合六角穴付きボルト使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • オイレス  アラミドMプレート素材 オイレス工業

    オイレス アラミドMプレート素材

    オイレス工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • #500SP ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業

    #500SP ウェアプレート汎用タイプ

    オイレス工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は幅、長さの両方向です。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150厚さT(mm)20(±0.025)許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • #500SP L型プレート 幅20mm オイレス工業

    #500SP L型プレート 幅20mm

    オイレス工業
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    翌々日出荷
    無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途建設機械、鉄道車両、金型部品、製鉄機械、掘削機、油圧機器、工作機械、一般産業機械等。トラスコ品番813-0166材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受長さ(mm)100幅(mm)20厚さ(mm)20取付ボルト2個取付穴ピッチ(mm)a20/b60
  • #2000 ポジティブウェアプレート オイレス工業

    #2000 ポジティブウェアプレート

    オイレス工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    24日以内出荷
    SRF(カムポジティブリターン)と組み合わせて使用します。強制戻しプレート機能を持ったウェアプレートなのでカムをコンパクトに設計できます。
    用途カム強制戻し部に。材質スチール(オイレス#2000)厚さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • #2000 アッパープレート オイレス工業

    #2000 アッパープレート

    オイレス工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    24日以内出荷
    金型用アッパープレートです。
    用途樹脂金型に。材質スチール(オイレス#2000)幅(mm)34厚さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイレス♯500F SL1 ウェアプレート オイレス工業

    オイレス♯500F SL1 ウェアプレート

    オイレス工業
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    7日以内出荷
    取付ボルトM10六角穴付(2個)厚さT(mm)20寸法l2(mm)25公差(mm)(l1)±0.2材質(ベース)500F1長さ公差(mm)-0.1/-0.3厚さ公差(mm)±0.01幅公差(mm)-0.1/-0.3
  • オイレス ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ) オイレス工業

    オイレス ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ)

    オイレス工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
    取付ボルトM10六角穴付(2個)厚さT(mm)20公差(mm)(l1)±0.2長さ公差(mm)-0.1/-0.3厚さ公差(mm)±0.01幅公差(mm)-0.1/-0.3
  • オイレス #2000プレート追加工用プレート オイレス工業

    オイレス #2000プレート追加工用プレート

    オイレス工業
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
  • オイレス #2000ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業

    オイレス #2000ウェアプレート汎用タイプ

    オイレス工業
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    厚さ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+120
  • #500F ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業

    #500F ウェアプレート汎用タイプ

    オイレス工業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+400定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:0.50[306]定期潤滑:0.80[490]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])無潤滑:5(73.5)[51(750)]定期潤滑:8(73.5)[82(750)]( )は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.15[9]定期潤滑:0.25[15]

『オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります

プレート