絞り込み
厚さ(mm)
- 3
- 1(3)
- 1.5(4)
- 2(4)
- 2.5(4)
- 5(1)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(5)
- 11(3)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(3)
- 18(1)
- 20(11)
- 21(1)
- 25(2)
- 30(4)
- 35(1)
- 45(1)
全長(mm)
- 500~550未満(1)
幅(mm)
- 100(1)
ブランド
- 大同メタル工業(1)
「厚さ(mm)」から絞り込む
1(3)
1.5(4)
2(4)
2.5(4)
6(3)
10(5)
11(3)
15(3)
20(11)
30(4)

ダイダインDDK05 スライドプレート K5P
大同メタル工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。 PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 高負荷能力を発揮します。 使用可能温度範囲が広範囲です。 耐薬品性に優れています。長さ(mm)500長さ公差(mm)+10.0/0幅公差(mm)+2.0/0