絞り込み
厚さ(mm)
  • 30
  • 1(3)
  • 1.5(4)
  • 2(4)
  • 2.5(4)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(5)
  • 11(3)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • 18(1)
  • 20(11)
  • 21(1)
  • 25(2)
  • 35(1)
  • 45(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(2)
  • 200~220未満(3)
  • 240~260未満(3)
  • 300~350未満(1)
  • 400~450未満(1)
幅(mm)
  • 32(1)
  • 82(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
ブランド
  • オイレス工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
1(3)
1.5(4)
2(4)
2.5(4)
6(3)
10(5)
11(3)
15(3)
20(11)
30
  • #500SP L形プレート オイレス工業

    #500SP L形プレート

    オイレス工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷から45日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
    適合六角穴付きボルト使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • オイレス  アラミドMプレート素材 オイレス工業

    オイレス アラミドMプレート素材

    オイレス工業
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • #2000 カムアッパ-プレ-ト オイレス工業

    #2000 カムアッパ-プレ-ト

    オイレス工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    24日以内出荷
    ダイマウント、エアリアルカムに使用できます。カムサイドプレートにオイレスCWXを使用する場所のカムアッパープレートに適用できます。
    用途金型スライド部に。材質スチール(オイレス#2000)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイレス #2000プレート追加工用プレート オイレス工業

    オイレス #2000プレート追加工用プレート

    オイレス工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120

『オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります

プレート