絞り込み
屈曲半径(mm)
ピッチ(mm)
リンク数
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
159件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「屈曲半径(mm)」から絞り込む
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)

    椿本チエイン
    ¥359~税込¥395~
    1リンク
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)45形式TKP45H25高さ内寸(mm)25
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形)

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • プラレールチェーンHPUシリーズ PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPUシリーズ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥103~税込¥113~
    1リンク
    当日出荷から21日以内出荷
    フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。
    用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPOシリーズ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥154~税込¥169~
    1セット(1リンク)ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
    材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1リンク
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)13形式TKP13H10高さ内寸(mm)10
  • プラケーブルベヤ 椿本チエイン

    プラケーブルベヤ

    椿本チエイン
    ¥42~税込¥46~
    1個ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)

    椿本チエイン
    ¥139税込¥153
    1リンク
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)25形式TKP25H15高さ内寸(mm)15
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
    使用温度範囲(℃)-10~80使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。最大移動速度(m/sec)2.5
  • プラレール 椿本チエイン

    プラレール

    椿本チエイン
    ¥699~税込¥769~
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
  • プラレールチェーンHPKシリーズ PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPKシリーズ

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    ¥70~税込¥77~
    1リンク
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
    用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)

    椿本チエイン
    ¥969~税込¥1,066~
    1リンク
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)68形式TKP68H46高さ内寸(mm)46最大移動ストローク(mm)4.8
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1リンク
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)58形式TKP58H39高さ内寸(mm)39最大移動ストローク(mm)4.3
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)

    椿本チエイン
    ¥119~税込¥131~
    1リンク
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H15高さ内寸(mm)15
  • EZチェーン E03型(内のり巾5) Igus(イグス)

    EZチェーン E03型(内のり巾5)

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    ¥35~税込¥39~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H14形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H14形)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1リンク
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ開閉タイプ種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H14使用温度範囲(℃)-40~80質量(kg/m)0.3高さ内寸(mm)14最大外径(mm)ケーブル/ホース:12最大速度(m/min)移動:300最大質量(kg/m)ケーブル/ホース:1.0最大フリースパン(m)0.91最大移動ストローク(m)1.8
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30)

    Igus(イグス)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.28幅外寸(mm)38.2幅内寸(mm)30難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン E03型(内のり巾10) Igus(イグス)

    EZチェーン E03型(内のり巾10)

    Igus(イグス)(1件のレビュー)
    ¥40~税込¥44~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.05高さ外寸(mm)8高さ内寸(mm)5幅外寸(mm)13.7幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40最大ケーブル・ホース外径(mm)3
  • プラレールチェーン PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーン

    PISCO(ピスコ)
    ¥51~税込¥56~
    1個
    4日以内出荷から36日以内出荷
  • EZチェーン Z16型(内のり巾63) Igus(イグス)

    EZチェーン Z16型(内のり巾63)

    Igus(イグス)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.75幅外寸(mm)78.5幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • プラレールチェーン PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーン

    PISCO(ピスコ)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラケーブルベヤ 椿本チエイン

    プラケーブルベヤ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥49~税込¥54~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    タイプ外周:片側開閉/内周:取外し
  • TKケーブルガイドCGシリーズ 高千穂交易

    TKケーブルガイドCGシリーズ

    高千穂交易
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    工作機械対応ほど耐久回数を求めない機器向けにデザインした、高千穂交易オリジナル断面です。 両端の取付用固定金具とリンクが一体型になっています。
    材質ABS樹脂色ライトグレー質量(g)約9/リンク難燃性UL94V-0相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラレールチェーンHPMシリーズ PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPMシリーズ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1セット(1リンク)ほか
    4日以内出荷から13日以内出荷
    フルカバータイプで粉じん、チリなどからケーブルを保護します。
    色黒材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80材質(取付金具)SPCC+三価ユニクロメッキ使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避け下さい。最大フリースパン(m)1最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラレールチェーンHPEシリーズ PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPEシリーズ

    PISCO(ピスコ)
    ¥329~税込¥362~
    1セット(1リンク)ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。
    用途フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%ピッチ(mm)45使用温度範囲(℃)-10~80寸法t(mm)24寸法T(mm)40最大フリースパン(m)1最大移動ストローク(m)1.9リンク数(/m)23最大ケーブル・ホース外径(mm)20最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2.5最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • EZチェーン Z045型(内のり巾16) Igus(イグス)

    EZチェーン Z045型(内のり巾16)

    Igus(イグス)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)13使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)23幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
  • プラケーブルベヤ 椿本チエイン

    プラケーブルベヤ

    椿本チエイン
    ¥92~税込¥101~
    1個
    5日以内出荷
  • ケーブルガイド スパイラルデザイン ハーフェレ

    ケーブルガイド スパイラルデザイン

    ハーフェレ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    天板下に取り付けるケーブルガイドです。フレキシブル、様々なテーブル高さで使用可能
    用途配線の整理仕様ベースに重り付材質プラスチック取付テーブルトップ下にネジ止めテーブル高さ(mm)最大:1200
  • TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

    椿本チエイン
    ¥87税込¥96
    1リンク
    3日以内出荷
    材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)タイプ一体タイプ種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)17形式TKP17H11高さ内寸(mm)11外幅(mm)18内幅(mm)10屈曲半径R(mm)17最大移動ストローク(mm)1.2
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    ¥608税込¥669
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
  • プラチェーンダクト コガネイ

    プラチェーンダクト

    コガネイ
    ¥148~税込¥163~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。
    使用温度範囲(℃)-10~80使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。最大移動速度(m/sec)2.5
  • TKS形 ケーブルベヤ フレーム 椿本チエイン

    TKS形 ケーブルベヤ フレーム

    椿本チエイン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
    仕様-種類フレーム最大ケーブル・ホース質量(kg/m)10
  • ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾50) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾50)

    Igus(イグス)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.34幅外寸(mm)58.2幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 07型(内のり巾20)

    Igus(イグス)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.17幅外寸(mm)27幅内寸(mm)20難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55
  • ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾16) Igus(イグス)

    ジッパー式エナジーチェーン 047型(内のり巾16)

    Igus(イグス)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)ピッチ(mm)13使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)22幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
  • EZチェーン Z26型(内のり巾75) Igus(イグス)

    EZチェーン Z26型(内のり巾75)

    Igus(イグス)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)56使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.96幅外寸(mm)92幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00
  • EZチェーン Z14型(内のり巾38) Igus(イグス)

    EZチェーン Z14型(内のり巾38)

    Igus(イグス)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)50幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
  • EZチェーン Z14型(内のり巾25) Igus(イグス)

    EZチェーン Z14型(内のり巾25)

    Igus(イグス)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.32幅外寸(mm)37幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
  • EZチェーン Z14型(内のり巾15) Igus(イグス)

    EZチェーン Z14型(内のり巾15)

    Igus(イグス)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.31高さ外寸(mm)25高さ内寸(mm)19幅外寸(mm)27幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65最大ケーブル・ホース外径(mm)13
  • EZチェーン Z08型(内のり巾50) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾50)

    Igus(イグス)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.37幅外寸(mm)58.2幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
  • EZチェーン Z08型(内のり巾40) Igus(イグス)

    EZチェーン Z08型(内のり巾40)

    Igus(イグス)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.31幅外寸(mm)48.2幅内寸(mm)40難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00

『ケーブルキャリア』には他にこんなカテゴリがあります

バフ本体特集
おすすめ人気ランキング
本体