絞り込み
ブランド
  • Igus(イグス)(2)
屈曲半径(mm)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
リンク数
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
ピッチ(mm)
  • 56
  • 10(3)
  • 13(5)
  • 15(2)
  • 18(3)
  • 20(27)
  • 25(7)
  • 26(4)
  • 30.5(34)
  • 32(5)
  • 34(2)
  • 35(3)
  • 45(10)
  • 46(6)
  • 47(2)
  • 55.5(2)
  • 58(2)
  • 67(5)
  • 70(4)
  • 95(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屈曲半径(mm)から絞り込む
75(1)
100(1)
125(1)
150(1)
EZチェーン Z26型(内のり巾75) Igus(イグス)EZチェーン Z26型(内のり巾75)Igus(イグス)
479税込527
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)56材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.96幅外寸(mm)92幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00
EZチェーン E26型(内のり巾2/45) Igus(イグス)EZチェーン E26型(内のり巾2/45)Igus(イグス)
539税込593
1個
5日以内出荷
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)56屈曲半径R(mm)100材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型使用温度範囲(℃)-40~+80寸法H(mm)250寸法D(mm)209質量(kg/m)1.14寸法K(mm)430幅外寸(mm)117幅内寸(mm)48/48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00

ケーブルキャリア』には他にこんなカテゴリがあります

バフ本体特集
おすすめ人気ランキング
本体