絞り込み
外径(Φmm)
  • 4.5(1)
ストローク(mm)
  • 0.95
  • 0.4(9)
  • 0.5(12)
  • 0.7(12)
  • 0.8(30)
  • 0.9(26)
  • 1(41)
  • 1.4(12)
  • 1.5(34)
  • 1.6(11)
  • 1.8(8)
  • 1.9(11)
  • 2(26)
  • 2.4(7)
  • 2.5(34)
  • 3.1(10)
  • 3.5(19)
  • 4.5(14)
  • 5.5(12)
  • その他(12)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
  • ナベヤ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4.5(1)
スプリングボールプランジャ平滑型 ナベヤスプリングボールプランジャ平滑型ナベヤ
769税込846
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
耐熱度は、250℃までです。
材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1熱処理ボール:焼入れ(HRC54~60)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、圧入タイプ、カラー無し、回転可能なボール付/本体とボール:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、圧入タイプ、カラー無し、回転可能なボール付/本体とボール:ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
909税込1,000
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー無/本体とボール:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、平滑タイプ、カラー無/本体とボール:ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
489税込538
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/ステンレス鋼バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,598税込1,758
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
919税込1,011
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、回転可能なボールとスロット付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
829税込912
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー