絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • TRUSCO(2)
  • ナベヤ(1)
ストローク(mm)
  • 4.5
  • 0.4(8)
  • 0.5(12)
  • 0.7(12)
  • 0.8(30)
  • 0.9(26)
  • 0.95(11)
  • 1(41)
  • 1.4(12)
  • 1.5(34)
  • 1.6(11)
  • 1.8(8)
  • 1.9(11)
  • 2(26)
  • 2.4(7)
  • 2.5(35)
  • 3.1(10)
  • 3.5(19)
  • 5.5(12)
  • その他(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
ボールプランジャー(ステンレスボール) TRUSCOボールプランジャー(ステンレスボール)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス耐熱温度(℃)250
ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L MIYOSHI(小西製作所)ボールプランジャー(軽荷重用) BP-LMIYOSHI(小西製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCOボールプランジャー(スチールボール)TRUSCO
979税込1,077
1個
当日出荷
本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール材質(ボール)スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
ボールプランジャー(重荷重用) BP-H MIYOSHI(小西製作所)ボールプランジャー(重荷重用) BP-HMIYOSHI(小西製作所)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
スプリングボールプランジャB型 ナベヤスプリングボールプランジャB型ナベヤ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,798税込1,978
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
899税込989
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(ステン軽荷重用) MIYOSHI(小西製作所)ボールプランジャー(ステン軽荷重用)MIYOSHI(小西製作所)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
ボールプランジャー