「外径(Φmm)」から絞り込む
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)
タイプ軽荷重用
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)HRC56~60
耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャーには効果的です。ボールタイプのプランジャーのほか、ピンタイプのプランジャーにも使用できます。熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。
用途工作機械・治工具・各種金型等
仕様硬度:HRC60~62
材質SK4
表面処理焼き入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチを内蔵したLED付きスプリングプランジャーです。
信号出力と位置決めを同時に行うことができ、省スペースで設計できます。
ナットを使用して固定する場合、締付けトルクは6Nmを推奨します。
本製品はPNPトランジスタ出力タイプです。接続する機器の入力仕様をご確認ください。
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜
使用温度範囲(℃)-25~70
シリーズSPEPF
使用電圧(V)DC10~30
保護等級IP67
材質(コイルバネ)SWPA
材質(センターピン)SUM22L(HV550~600)
最大電流(mA)200
スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合、センターピン側より本レンチをご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー商品コードPW6
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
ZNZP:1本ライン
PLH:2本ライン
柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZNPLNをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。
軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ZP/PL/PLH/ZN/PLN:SUM22L四三酸化鉄皮膜
耐熱温度(℃)ZP/PL/PLH:100・ZN/PLN:90
材質(コイルバネ)ZP/PL/PLH/ZN/PLN:SWPA
材質(センターピン)ZP/PL/PLH:SUM22L(ZPは亜鉛メッキ)HRC56~60・ZN/PLN:ポリアセタール
材質(ピン)樹脂
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
PLH-SUS:2本ライン
柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のPLN-SUSをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
適合【専用レンチ】-
材質(本体)SUS303
質量(g)0.35
タイプ中荷重用(ライン無し)
寸法L(mm)10
寸法d(mm)1
寸法S(mm)1.5
耐熱温度(℃)PLN-SUS:90・PL-SUS/PLH-SUS:180
寸法Lf(mm)1.5
寸法w(mm)0.7
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(センターピン)PL-SUS/PLH-SUS:SUS420・PLN-SUS:ポリアセタール
材質(ピン)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法w1(mm)0.4
寸法Lf1(mm)1
寸法MM3×0.5
荷重(N)0.5~3
1個
¥1,523
税込¥1,675
7日以内出荷
『プランジャー』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。