絞り込み
ブランド
  • ボッシュ・レックスロス
  • Igus(イグス)(4)
  • IKO(日本トムソン)(1,320)
  • NSK(日本精工)(53)
  • SBC(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • THK(136)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイドブロック R1622シリーズ 20mm ボッシュ・レックスロス

    ガイドブロック R1622シリーズ 20mm

    ボッシュ・レックスロス
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    ガイドレールランナーブロック、プリロード2 %、標準シリーズR1651及びR1622。Bosch Rexroth製精密ガイドレール及びランナーブロックは、ボール軌道付近の精度が極めて高く、コンポーネント部品をいつでも交換できます。全方向に対する高負荷容量、高剛性 優れた動的特性、最大速度5 m/s、最大加速500 m/s ^2 全側面に金属性ねじ付き潤滑ポート 2 %のプリロードによる全方向への高剛性 内蔵潤滑システム 一体型全周シール 精度やプリロードグレードに関係なく無制限に交換可能なブロックとレール スチール製
    長さ(mm)キャリッジ:75幅(mm)キャリッジ:44シリーズメーカー:R1622番号コード:409-652定格荷重(N)動的:18800アズワン品番68-4150-09最大静許容荷重(N)24400レール幅(mm)20
  • ベアリング ボッシュ・レックスロス ボッシュ・レックスロス

    ベアリング ボッシュ・レックスロス

    ボッシュ・レックスロス
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    スーパーシール付きボールベアリング - シリーズR0670及びR0671。スーパーリニアブッシングには、慣性誤差補正器が組み込まれ、圧力による荷重容量を失わずにハウジングとシャフトの0.5度までの角度のずれ(傾き)を補正します。 内部誤差の原因としては、高負荷によるシャフトのたわみや取り付け誤差などがあります。 自動調心により、ベアリングが負荷領域に自然に引き込まれ、ベアリング列全体に均等に負荷がかかります。 その結果、リニアブッシュとしては、比類のない滑らかな運動性と非常に高い負荷容量が得られます。高移動速度5 m/s 最大0.5度までのシャフトの偏向と自動調心 ポリアミド製外スリーブ付き保持器 硬鋼製分節荷重プレートと研磨の施されたボール軌道 耐摩耗性軸受鋼製ボール
    仕様●リニアベアリングの種類:リニアボールベアリング●シール:シール付き●内径:30mm●外径:47mm●長さ:68mm●動定格荷重:5860N●静定格荷重:3570N●コード番号:409-347アズワン品番65-8044-47

『リニアガイド、ブロック』には他にこんなカテゴリがあります

ブロック