絞り込み
ブランド
- ボッシュ・レックスロス
- モノタロウ(1)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(71)
- Igus(イグス)(649)
- IKO(日本トムソン)(7,293)
- LAMP(スガツネ工業)(90)
- NB(日本ベアリング)(518)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(68)
- NSK(日本精工)(1,618)
- PISCO(ピスコ)(35)
- RS PRO(90)
- THK(288)
- YSK[リニアシャフト](31)
- エスコ(66)
- オイレス工業(118)
- オザック精工(385)
- コノエ(1,454)
- 大阪魂(28)
- 岩田製作所(143)
- 東洋シャフト(26)
- 椿本チエイン(40)
- ブランドをもっと見る
特価

ガイドブロック R1622シリーズ 20mm
ボッシュ・レックスロス¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷ガイドレールランナーブロック、プリロード2 %、標準シリーズR1651及びR1622。Bosch Rexroth製精密ガイドレール及びランナーブロックは、ボール軌道付近の精度が極めて高く、コンポーネント部品をいつでも交換できます。全方向に対する高負荷容量、高剛性 優れた動的特性、最大速度5 m/s、最大加速500 m/s ^2 全側面に金属性ねじ付き潤滑ポート 2 %のプリロードによる全方向への高剛性 内蔵潤滑システム 一体型全周シール 精度やプリロードグレードに関係なく無制限に交換可能なブロックとレール スチール製長さ(mm)キャリッジ:75幅(mm)キャリッジ:44シリーズメーカー:R1622番号コード:409-652定格荷重(N)動的:18800アズワン品番68-4150-09最大静許容荷重(N)24400レール幅(mm)20
ベアリング ボッシュ・レックスロス
ボッシュ・レックスロス¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷スーパーシール付きボールベアリング - シリーズR0670及びR0671。スーパーリニアブッシングには、慣性誤差補正器が組み込まれ、圧力による荷重容量を失わずにハウジングとシャフトの0.5度までの角度のずれ(傾き)を補正します。 内部誤差の原因としては、高負荷によるシャフトのたわみや取り付け誤差などがあります。 自動調心により、ベアリングが負荷領域に自然に引き込まれ、ベアリング列全体に均等に負荷がかかります。 その結果、リニアブッシュとしては、比類のない滑らかな運動性と非常に高い負荷容量が得られます。高移動速度5 m/s 最大0.5度までのシャフトの偏向と自動調心 ポリアミド製外スリーブ付き保持器 硬鋼製分節荷重プレートと研磨の施されたボール軌道 耐摩耗性軸受鋼製ボール仕様●リニアベアリングの種類:リニアボールベアリング●シール:シール付き●内径:30mm●外径:47mm●長さ:68mm●動定格荷重:5860N●静定格荷重:3570N●コード番号:409-347アズワン品番65-8044-47
直動部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら