絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- IKO(日本トムソン)(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
- NSK(日本精工)(1)
- RS PRO(3)
- THK(6)
- TMEHジャパン(1)
- イマオコーポレーション(5)
- 旭精工(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(54)

ジョイント金具294-9003型
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。取り付けるだけで、アースクリップが取り付け面の塗装を削るため、結合したパネル同士とファスナーが通電し、パネル間のアースとして機能します。隣接する2枚以上のパネルを結合できます。RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー152F型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。解除する場合、先のとがったもので押してください。
メスクリップ 171-001-1
LAMP(スガツネ工業)¥259税込¥2851個5日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。トラスコ品番225-8208材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
クオーターターン用別売ステンレス鋼製回転カム
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷クオーターターンと組み合わせて使用する別売品です。材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ロック解除防止機構付ファスナーTF703LC
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。トラスコ品番158-3433材質鋼高さ(mm)25.5許容荷重340(kgf)許容荷重(N)3333RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドロッド201-0212-00-00型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷コンプレッションロッドラッチ用のラウンドロッドです。材質鋼仕上クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
(140200057)200-9003ポリアミドクオーターターン用ハウジング
LAMP(スガツネ工業)¥389税込¥4281個5日以内出荷別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シール、内部Oリングの使用でIP65に、さらに追加Oリングの使用でIP66、IP67に適応できます。トラスコ品番159-4480材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
メスクリップPC-F1A専用アンカーPC-DC1
LAMP(スガツネ工業)¥189税込¥2081個5日以内出荷コンクリートと石膏ボードに、パネルの取り付け・取り外しが簡単にできます。パネルの納まりに応じて、最大6mmの深さ調整ができます。トラスコ品番223-9444
メスクリップ VL-F3
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個5日以内出荷VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。接着面付(取付側の材質によりねじ止めも可能)です。トラスコ品番224-1117RoHS指令(10物質対応)対応
メスクリップ LP-F8
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個5日以内出荷Φ25下穴取付です。積層合板・MDF・パーティクルボード用です。トラスコ品番223-9517RoHS指令(10物質対応)対応
メスクリップ LP-DF8
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個5日以内出荷Φ25下穴取付です。積層合板・MDF・パーティクルボード用です。トラスコ品番225-6637RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコンプレッションラッチ448-90型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。材質つまみ:鋼、ハウジング:亜鉛合金、カム・フック:焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミドクオーターターン200-0211-00-00000型 【回転カム】別売品
LAMP(スガツネ工業)¥189税込¥2081個5日以内出荷200-0211-00-00000型クオーターターン専用別売回転カムです。材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
ポイントフィックス用T型ホルダーPTH型
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷ポイントフィックス(別売品)用のホルダーです。ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。屋外で使用できます。適応ガラス質量:36kg(4個使用、垂直取付時)です。下表の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。(M5ねじ仕様(PTH-5)と、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類)トラスコ品番225-8196RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントフィックス750245VAM12
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷スパイダーロッドと組み合わせて使用します。ガラスは正面から六角棒スパナ(呼び5)で固定するため、ポイントフィックスを固定後、ガラスの取り付けができます。トラスコ品番224-1075
(140200037)200-1001/外部シール/内部Oリング
LAMP(スガツネ工業)¥109税込¥1201個5日以内出荷クオーターターンを防塵・防水のP規格に適応させるために使用する、シールおよびOリングです。トラスコ品番225-9682材質ニトリルゴム(NBR)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
(140069790)200-1002/外部シール/内部Oリング
LAMP(スガツネ工業)¥63税込¥691個5日以内出荷クオーターターンを防塵・防水のP規格に適応させるために使用する、シールおよびOリングです。トラスコ品番225-9681材質ニトリルゴム(NBR)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
(140060053)246-0104-6-7032クオーターターン
LAMP(スガツネ工業)¥259税込¥2851個5日以内出荷取付穴に本体をセットし、カムを横からスライドするだけで組み立て完了です。別売のOリングの使用で、IP65に適応できます。トラスコ品番159-2943材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製強力ファスナー29-569SS
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。トラスコ品番158-3415材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)14.3許容荷重55(kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハイジェニックコンプレッションラッチ100-95型
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、細菌の繁殖を最小限に抑えられ、衛生レベルの高い場所に最適です。頭部が凸型でゴミが溜まりにくく、食品機械や厨房機器などの使用に最適です。外部シールがブルーのため、万一食品などに混入しても発見しやすいです。外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。IP65/67/69Kに適合しています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。トラスコ品番225-9841RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製コンプレッションラッチ248-96型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷ストロークが6mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。ばね入りのカバーが施錠時に閉まります。IP65およびIP67に適応しています。国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DINEN61373(ドイツ工業規格)適合しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 プッシュラッチZL-2901
LAMP(スガツネ工業)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。つまみを押し込むとフラットになり、扉表面に突起がないためデザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。本製品はラッチ本体とプッシュつまみのセットです。トラスコ品番225-8276
ショルダースクリュー
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1袋(600個)ほか5日以内出荷本製品は、単板、合板、パーティクルボード、プラスチックなど、さまざまな材料に取り付けできます。凸凹部の長さは最低100mmとしてください。使用例のように凸凹の組み合せにすると、16mm以下の薄板にもご使用いただけます。A側凸部は、20mm×20mmとし、ショルダースクリューを取り付けてください。B側凹部は、25mm×20mmとし、幅12mm、深さ8.5mmの溝を掘り、4063A(別売)のクリップを取り付けてください。RoHS指令(10物質対応)対応
(140051231)291-9102コンプレッションラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ストローク3mmの締付機構付クオーターターンです。マイナス溝を90°回すとカムも90°回って仮掛状態になり、さらに90°回すと扉を締め付けます。本体上部の点と三角マークの合った位置が締付(施錠)状態です。外部シール付きで、IP65に適応しています。クリップを裏側から差し込むだけで取り付けできます。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。トラスコ品番379-9790
ガイドその他部品・オプション の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら