絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(71)
  • Igus(イグス)(649)
  • IKO(日本トムソン)(7,294)
  • NB(日本ベアリング)(518)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(68)
  • NSK(日本精工)(1,620)
  • PISCO(ピスコ)(35)
  • RS PRO(91)
  • THK(288)
  • YSK[リニアシャフト](31)
  • エスコ(66)
  • オイレス工業(118)
  • オザック精工(385)
  • コノエ(1,454)
  • 大阪魂(28)
  • 岩田製作所(143)
  • 東洋シャフト(26)
  • 椿本チエイン(40)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
90件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント金具294-9003型 LAMP(スガツネ工業)

    ジョイント金具294-9003型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。取り付けるだけで、アースクリップが取り付け面の塗装を削るため、結合したパネル同士とファスナーが通電し、パネル間のアースとして機能します。隣接する2枚以上のパネルを結合できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー152F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー152F型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。解除する場合、先のとがったもので押してください。
  • メスクリップ 171-001-1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ 171-001-1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥259税込¥285
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番225-8208材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 締結金具IT4040型 LAMP(スガツネ工業)

    締結金具IT4040型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥449~税込¥494~
    1式
    5日以内出荷
    机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。
  • オスクリップ PC-M1B LAMP(スガツネ工業)

    オスクリップ PC-M1B

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    Φ10下穴取付です。
    トラスコ品番224-1127RoHS指令(10物質対応)対応
  • RAM マウンティングシステム 本体 LAMP(スガツネ工業)

    RAM マウンティングシステム 本体

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    RAM本体単品です。
    トラスコ品番225-5116
  • クオーターターン用別売ステンレス鋼製回転カム LAMP(スガツネ工業)

    クオーターターン用別売ステンレス鋼製回転カム

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
    クオーターターンと組み合わせて使用する別売品です。
    材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック解除防止機構付ファスナーTF703LC LAMP(スガツネ工業)

    ロック解除防止機構付ファスナーTF703LC

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    トラスコ品番158-3433材質鋼高さ(mm)25.5許容荷重340(kgf)許容荷重(N)3333RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドロッド201-0212-00-00型 LAMP(スガツネ工業)

    ラウンドロッド201-0212-00-00型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷
    コンプレッションロッドラッチ用のラウンドロッドです。
    材質鋼仕上クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • (140200057)200-9003ポリアミドクオーターターン用ハウジング LAMP(スガツネ工業)

    (140200057)200-9003ポリアミドクオーターターン用ハウジング

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
    別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シール、内部Oリングの使用でIP65に、さらに追加Oリングの使用でIP66、IP67に適応できます。
    トラスコ品番159-4480材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップPC-F1A専用アンカーPC-DC1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップPC-F1A専用アンカーPC-DC1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    コンクリートと石膏ボードに、パネルの取り付け・取り外しが簡単にできます。パネルの納まりに応じて、最大6mmの深さ調整ができます。
    トラスコ品番223-9444
  • メスクリップ VL-F3 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ VL-F3

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥149税込¥164
    1個
    5日以内出荷
    VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。接着面付(取付側の材質によりねじ止めも可能)です。
    トラスコ品番224-1117RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ PC-SF1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ PC-SF1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    面付です。
    トラスコ品番223-9502RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ PC-RF1-B LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ PC-RF1-B

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    面付(キャビネット側板・コーナー用)です。
    トラスコ品番225-5109RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ PC-F1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ PC-F1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    Φ16.8下穴取付です。
    トラスコ品番225-6643RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ PC-AF1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ PC-AF1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
    Φ35下穴取付です。嵌合位置調整機能付きです。
    トラスコ品番223-7953RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ LP-F8 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ LP-F8

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    Φ25下穴取付です。積層合板・MDF・パーティクルボード用です。
    トラスコ品番223-9517RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ LP-DF8 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ LP-DF8

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    Φ25下穴取付です。積層合板・MDF・パーティクルボード用です。
    トラスコ品番225-6637RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ LP-AF8A LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ LP-AF8A

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
    Φ35下穴取付です。嵌合位置調整機能付きです。
    トラスコ品番223-6218RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラークリップ477-01-100型 LAMP(スガツネ工業)

    ミラークリップ477-01-100型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,298税込¥8,028
    1式
    5日以内出荷
    マスタードイエローが新しく加わりました。
    トラスコ品番223-9467材質ポリアミド(PA)
  • ミニコンプレッションラッチ448-90型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニコンプレッションラッチ448-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。
    材質つまみ:鋼、ハウジング:亜鉛合金、カム・フック:焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアミドクオーターターン200-0211-00-00000型 【回転カム】別売品 LAMP(スガツネ工業)

    ポリアミドクオーターターン200-0211-00-00000型 【回転カム】別売品

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    200-0211-00-00000型クオーターターン専用別売回転カムです。
    材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィックス用T型ホルダーPTH型 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス用T型ホルダーPTH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
    ポイントフィックス(別売品)用のホルダーです。ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。屋外で使用できます。適応ガラス質量:36kg(4個使用、垂直取付時)です。下表の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。(M5ねじ仕様(PTH-5)と、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類)
    トラスコ品番225-8196RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィックス750245VAM12 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス750245VAM12

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    スパイダーロッドと組み合わせて使用します。ガラスは正面から六角棒スパナ(呼び5)で固定するため、ポイントフィックスを固定後、ガラスの取り付けができます。
    トラスコ品番224-1075
  • ポイントフィックス4872ZN型 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス4872ZN型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番225-9858
  • ポイントフィックス4870ZN型 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス4870ZN型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番223-9485材質ダルクロムめっき
  • ポイントフィックス3132SUS型 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス3132SUS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
  • ポイントフィックス3130SUS型 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス3130SUS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番225-8207
  • ベッド金物BF-842S LAMP(スガツネ工業)

    ベッド金物BF-842S

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥419税込¥461
    1式
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番224-2598RoHS指令(10物質対応)対応
  • (140200037)200-1001/外部シール/内部Oリング LAMP(スガツネ工業)

    (140200037)200-1001/外部シール/内部Oリング

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥109税込¥120
    1個
    5日以内出荷
    クオーターターンを防塵・防水のP規格に適応させるために使用する、シールおよびOリングです。
    トラスコ品番225-9682材質ニトリルゴム(NBR)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • (140069790)200-1002/外部シール/内部Oリング LAMP(スガツネ工業)

    (140069790)200-1002/外部シール/内部Oリング

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥63税込¥69
    1個
    5日以内出荷
    クオーターターンを防塵・防水のP規格に適応させるために使用する、シールおよびOリングです。
    トラスコ品番225-9681材質ニトリルゴム(NBR)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストキャップ237-9307 LAMP(スガツネ工業)

    ダストキャップ237-9307

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥679税込¥747
    1個
    3日以内出荷
    防塵、防水キャップです。
    トラスコ品番225-9760RoHS指令(10物質対応)対応
  • DST 受座408-910型 専用Oリング LAMP(スガツネ工業)

    DST 受座408-910型 専用Oリング

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    専用別売Oリングです。
    トラスコ品番420-2262RoHS指令(10物質対応)対応
  • (140060053)246-0104-6-7032クオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    (140060053)246-0104-6-7032クオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥259税込¥285
    1個
    5日以内出荷
    取付穴に本体をセットし、カムを横からスライドするだけで組み立て完了です。別売のOリングの使用で、IP65に適応できます。
    トラスコ品番159-2943材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製強力ファスナー29-569SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製強力ファスナー29-569SS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    トラスコ品番158-3415材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)14.3許容荷重55(kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハイジェニックコンプレッションラッチ100-95型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハイジェニックコンプレッションラッチ100-95型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、細菌の繁殖を最小限に抑えられ、衛生レベルの高い場所に最適です。頭部が凸型でゴミが溜まりにくく、食品機械や厨房機器などの使用に最適です。外部シールがブルーのため、万一食品などに混入しても発見しやすいです。外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。IP65/67/69Kに適合しています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
    トラスコ品番225-9841RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製コンプレッションラッチ248-96型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コンプレッションラッチ248-96型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    ストロークが6mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。ばね入りのカバーが施錠時に閉まります。IP65およびIP67に適応しています。国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DINEN61373(ドイツ工業規格)適合しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 プッシュラッチZL-2901 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 プッシュラッチZL-2901

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。つまみを押し込むとフラットになり、扉表面に突起がないためデザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。本製品はラッチ本体とプッシュつまみのセットです。
    トラスコ品番225-8276
  • ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業)

    ショルダースクリュー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(600個)ほか
    5日以内出荷
    本製品は、単板、合板、パーティクルボード、プラスチックなど、さまざまな材料に取り付けできます。凸凹部の長さは最低100mmとしてください。使用例のように凸凹の組み合せにすると、16mm以下の薄板にもご使用いただけます。A側凸部は、20mm×20mmとし、ショルダースクリューを取り付けてください。B側凹部は、25mm×20mmとし、幅12mm、深さ8.5mmの溝を掘り、4063A(別売)のクリップを取り付けてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (140051231)291-9102コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)

    (140051231)291-9102コンプレッションラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    ストローク3mmの締付機構付クオーターターンです。マイナス溝を90°回すとカムも90°回って仮掛状態になり、さらに90°回すと扉を締め付けます。本体上部の点と三角マークの合った位置が締付(施錠)状態です。外部シール付きで、IP65に適応しています。クリップを裏側から差し込むだけで取り付けできます。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
    トラスコ品番379-9790
直動部品