21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
249,800 税込274,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
289,800 税込318,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
41日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

[[MK]][[MKS]][[HK]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。 [[MK]][[MKS]][[HK]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
材質(アダプタプレート)SS330相当/黒色酸化皮膜
1個
5,998 税込6,598
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイ
スリムタイプ。 ブレーキ機構つき。 テーブル保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧を排出する制御装置と組み合わせてご使用ください。 LBPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
制御方式空気圧・常時閉 圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65 応答時間(秒)max. 0.06 寿命(クランプ寿命)1500万回/(ブレーキ寿命)1 500回 使用温度範囲(℃)-10~70 仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション) 不可
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

低コストタイプ。 テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。 低コストの常時閉(NormallyClose)タイプです。 空気圧供給時:クランプを解放します。 空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 コンパクト設計。 既存システムへの組み付けも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
使用温度範囲(℃)-10~70 制御方式空気圧・常時閉 呼び【適合レール】#15~#25 最高使用圧力(MPa)0.65 応答時間(秒)最大0.06 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)0.55(開放) プラスコネクション不可
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイ
スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 LKPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
寸法A1(mm)20 寸法B3(mm)20 材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(スプリングケース) A6082相当、アルマイト処理/(エアフィルタ) 真鍮 制御方式空気圧・常時閉 圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65 応答時間(秒)max. 0.06 寿命(クランプ寿命)500万回 使用温度範囲(℃)-10~70 仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション)不可
1個
189,800 税込208,780
41日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低コストタイプ。 テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。 低コストの常時開(NormallyOpen)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
使用温度範囲(℃)-10~70 制御方式空気圧・常時開 呼び【適合レール】#15~#25 最高使用圧力(MPa)0.65 応答時間(秒)最大0.06 寿命【クランプ】100万回 最低使用圧力(MPa)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイ
スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮 制御方式空気圧・常時閉 圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65 応答時間(秒)max. 0.06 寿命(クランプ寿命)500万回 使用温度範囲(℃)-10~70 仕様(適用レールの呼び) #15~#55
1個
179,800 税込197,780
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

リニアシャフト用。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でシャフトをクランプします。 リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。
材質(本体)SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(エアフィルタ)真鍮、(コンタクトセクション)SUJ2相当/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当/表面処理なし 寸法H(mm)6 寸法A(mm)54 寸法B(mm)56 寸法X(mm)22 寸法B2(mm)15 寸法A1(mm)15 寸法H1(mm)31.5 寸法B1(mm)37 寸法G(mm)M5 寸法A2(mm)5 寸法B3(mm)11 適合シャフト径(Φmm)16
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リニアシャフト用。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:シャフトをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 リニアシャフトに加え、丸シャフトにも使用できます。 [[MKR-1600-A]]は、寸法変更にともない品番を変更しました。新旧品番は次のとおりです。
材質(本体)SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)SUJ2相当/表面処理なし、(アジャストスクリュー)SUJ2相当/表面処理なし、(キャップ)SUS303 寸法H(mm)6 寸法A(mm)54 寸法X(mm)22 寸法B2(mm)15 寸法A1(mm)15 寸法H1(mm)31.5 寸法B1(mm)37 寸法G(mm)M5 寸法A2(mm)5 寸法B3(mm)11 適合シャフト径(Φmm)16 保持トルク(N・m)5.2 保持力(N)650
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

[[LBHS]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。 [[LBHS]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
材質(本体)S235JR、(Oリング)FKM、(カッティングリング)16MnCrSPb5
1個
7,698 税込8,468
36日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM
1個
399,800 税込439,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

『リニアガイド、ブロック』には他にこんなカテゴリがあります