絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
外径(Φmm)
  • 215(1)
内径(Φmm)
  • 120(1)
幅(mm)
  • 58
  • 5(37)
  • 6(52)
  • 7(101)
  • 8(109)
  • 9(160)
  • 10(125)
  • 11(80)
  • 12(131)
  • 13(87)
  • 14(123)
  • 15(103)
  • 16(79)
  • 17(90)
  • 18(63)
  • 19(80)
  • 20(37)
  • 21(63)
  • 23(43)
  • 27(39)
  • 31(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
215(1)
球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
仕様使用温度範囲(℃):-40~+200、精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級、二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器、つばなし内輪、保持器案内型案内輪、負荷容量を高める内部設計最適化、輪に油溝および3つの油穴、材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼、原産国:マレーシア、コード番号:387-3497幅(mm)58外径(mm)215アズワン品番67-2365-90内径(mm)120

樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります

標準タイプ(穴あき)