「外径(Φmm)」から絞り込む
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:145 mm/202mm●内径:145mm●コード番号:209-5368
アズワン品番65-7949-98
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
SKF ベアリングハウジングは、適切な SKF ベアリングを備えた経済的な製品です。メンテナンスが容易な設計の要求を満たす交換可能なベアリングユニットを備えています。高品質 世界中で入手可能
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
SKF エンドカバーを取り付けると、ベアリングが完成します。エンドカバーはポリプロピレン製です。インサートベアリングは、シールされた深溝ボールに基づいています 62 及び 63 シリーズのベアリングは 凸型外輪とほとんどの場合、内側が延長されています すばやく簡単に使えるようにする特定のロック装置付きリング シャフトに取付けます高品質
仕様●タイプ:ベアリングエンドカバー●コード番号:209-3649
アズワン品番65-7956-38
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●内径:45mm●外径:68mm●静的許容ラジアル荷重:480kN●コード番号:233-0654
アズワン品番65-7846-40
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
仕様●内径:40mm●外径:44mm●静的許容ラジアル荷重:390kN●コード番号:237-2265
アズワン品番65-7872-33
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●内径:35mm●外径:39mm●静的許容アキシアル荷重:104000N●静的許容ラジアル荷重:110kN●コード番号:237-2272
アズワン品番65-7869-48
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●内径:20mm●外径:23mm●静的許容ラジアル荷重:96.5kN●コード番号:237-2254
アズワン品番65-7865-61
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様●内径:16mm●外径:18mm●静的許容ラジアル荷重:100kN●コード番号:237-2253
アズワン品番65-7865-60
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
SKF SNL シリーズベアリングハウジングに適切なベアリングが採用されているので、メンテナンスが容易な設計要件を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットが形成されます。 SKF では、転がりベアリングの大手サプライヤとして、あらゆる産業分野での経験に基づいて、幅広い設計とサイズのベアリングハウジングを製造しています。SKF ベアリングハウジングにはの業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 豊富なデザインとサイズ 高品質のベアリングハウジングの設計と製造 世界中で入手可能
SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの全長は 240 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
仕様●内径:110mm●材質:鋳鉄●センター高さ:69.9mm●長さ:240mm●コード番号:213-2055
アズワン品番65-7891-38
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 80 mm、全長は 208 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:80mm●長さ:208mm●幅:84.3mm●深さ:81.6mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4588
アズワン品番65-7902-53
1個
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットは、内径 60 mm、全長 175 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:60mm●長さ:175mm●幅:68.7mm●深さ:68.7mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4585
アズワン品番65-7901-62
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
SKF Y ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定して表面を支えることができるハウジングにインサートベアリングを備えています。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。標準シールに追加の溝付き
仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:149mm●幅:56mm●深さ:112mm●取り付け穴の数:4●コード番号:214-6389
アズワン品番65-7896-17
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 130 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:40mm●長さ:130mm●幅:54.2mm●深さ:54.2mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4987
アズワン品番65-7901-95
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
SKF F4BC ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されており、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 135 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●長さ:135mm●幅:67.9mm●深さ:67.9mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:14.2 mm●取付穴 センター to センター:102mm●コード番号:212-4522
アズワン品番65-7902-34
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、全長は 118 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:35mm●長さ:118mm●幅:46.4mm●深さ:46.4mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4549
アズワン品番65-7901-84
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 30 mm、全長は 125 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:30mm●長さ:125mm●幅:40.2mm●深さ:32.2mm●取り付け穴の数:4●コード番号:212-4569
アズワン品番65-7902-52
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
SKF F4BC ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されており、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットは、内径 20 mm、全長 92 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●材質:ステンレス鋼●内径:20mm●長さ:92mm●幅:54.1mm●深さ:54.1mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:11.5 mm●取付穴 センター to センター:63.5mm●コード番号:212-4514
アズワン品番65-7902-54
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
SKF FNL ベアリングハウジングは、適切な Sky ベアリングと一体化しているため、メンテナンスが容易な設計の需要を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットを構成しています。設計やサイズを各種取り揃えています 高品質のベアリングハウジング設計及び製造 世界各地で入手可能
仕様●内径:50mm●長さ:172.5mm●幅:82mm●深さ:56mm●取り付け穴の数:3●コード番号:212-4531
アズワン品番65-7901-71
1個
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。インサートベアリングユニットの内径は 52 mm、全長は 124 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
仕様●内径:52mm●長さ:124mm●幅:30mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4617
アズワン品番65-7902-70
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 30 mm、全長は 14 1.5 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴
インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの密閉型深溝ボールベアリングをベースにしています。ただし、凸型外側リングを備え、ほとんどの場合、特定のロック装置付きの拡張インナーリングを備えているため、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
仕様●内径:30mm●材質:スチール●センター高さ:39.3mm●取付穴サイズ:11.2 mm●長さ:78mm●コード番号:213-1983
アズワン品番65-7895-08
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、全長は 164 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
仕様●内径:35mm●材質:スチール●センター高さ:47.6mm●長さ:164mm●コード番号:211-9965
アズワン品番65-7900-44
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、全長は 167 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
仕様●内径:35mm●センター高さ:47.6mm●長さ:167mm●コード番号:213-2071
アズワン品番65-7891-36
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
SKF SY デザインピロー(プランマ y-ベアリング )ブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されていて、サポート面にボルトで固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 40 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
仕様●内径:40mm●センター高さ:49.2mm●長さ:175mm●コード番号:213-2043
アズワン品番65-7899-75
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 25 mm、全長は 70 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
仕様●内径:25mm●材質:鋳鉄●センター高さ:36.5mm●長さ:70mm●全高:70mm●取付穴 センター to センター:50.8mm●コード番号:213-2063
アズワン品番65-7898-77
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 176 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者
仕様●内径:40mm●センター高さ:49.2mm●長さ:176mm●コード番号:213-2084
アズワン品番65-7897-43
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。インサートベアリングユニットの内径は 35 mm、全長は 103 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 ベアリング鋼を材料として使用 円筒形の穴があります
仕様●内径:35mm●センター高さ:47.6mm●長さ:103mm●コード番号:213-2065
アズワン品番65-7898-43
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ショートベースピローブロック。NSK製の鋳鉄自己潤滑式ショートベースピローブロックベアリングです。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。スペースが限られた場所での取り付けに最適
仕様●内径:30mm●材質:鋳鉄●センター高さ:42.9mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:96mm●深さ:40mm●全高:83.9mm●取付穴 センター to センター:76.2mm●コード番号:785-4839
アズワン品番65-7976-18
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
仕様●内径:40mm●ベアリングユニットの種類:ピローブロック●センター高さ:49.2mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:180.5mm●深さ:51mm●全高:98.5mm●取付穴 センター to センター:148mm●コード番号:785-4829
アズワン品番65-7988-72
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ピローブロックハウジング付きベアリングユニット 35 mm シャフト 47.6x166x93 mm
仕様●内径:35mm●ベアリングユニットの種類:ピローブロック●センター高さ:47.6mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:166mm●深さ:44.5mm●全高:93mm●取付穴 センター to センター:121.5mm●コード番号:192-9900
アズワン品番65-7938-73
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
鋼板製ピローブロック。精密プレス鋼板製の軽量、コンパクトで高剛性
仕様●内径:25mm●材質:亜鉛めっき鋼●センター高さ:28.6mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:108mm●深さ:31.7mm●全高:55.8mm●取付穴 センター to センター:86mm●コード番号:755-283
アズワン品番65-7918-98
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
グリースニップル。自己潤滑ピローブロックベアリング。NSKの鋳鉄自己潤滑ピローブロックベアリング。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに対応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール 取付説明書付属 C3内部ラジアルクリアランス 溝付きボルト穴
仕様●内径:38.09mm●材質:鋳鉄●センター高さ:49.2mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:180.5mm●深さ:51mm●全高:98.5mm●取付穴 センター to センター:148mm●コード番号:785-4762
アズワン品番65-7992-58
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
自己潤滑 2 ボルトピローブロック 25 mm シャフト 36.5 x 139x71 mm
仕様●内径:25mm●材質:鋳鉄●センター高さ:36.5mm●取付穴サイズ:10mm●長さ:139mm●深さ:36.5mm●全高:71mm●取付穴 センター to センター:96.8mm●コード番号:192-9898
アズワン品番65-7976-14
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●材質:鋳鉄●内径:65mm●外径:82.5mm●静定格荷重:40000N●動定格荷重:57200N●コード番号:230-6111
アズワン品番65-7915-30
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●外径:145mm●静定格荷重:19000N●動定格荷重:30700N●コード番号:230-6107
アズワン品番65-7916-27
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-3748
アズワン品番65-7942-19
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
『樹脂/プラスチック』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準タイプ(穴あき)
- ねじ軸タイプ
- カシメ軸タイプ
- フランジタイプ(樹脂軸受)
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。