絞り込み
ブランド
- EVN(1)
- Hutchinson(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- Optibelt(417)
- RS PRO(32)
- TAMIYA(タミヤ)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- イースタン精工(3)
- エスコ(11)
- エバオン(2)
- カネミツ[コテ](4)
- ロボテナ(5)
- 三木プーリ(2)
- 三菱マヒンドラ農機(1)
- 共立(1)
- 高野計器(トゴシ)(2)
エコロジープロダクト
「溝数」から絞り込む

プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 775mm ポリウレタン RB
Optibelt¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 775 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です仕様●ベルト部:PK●長さ:775mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0158アズワン品番65-7873-14
プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB
Optibelt¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ仕様●ベルト部:PJ●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0940アズワン品番65-7889-80
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 787mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で仕様●長さ:787mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3832アズワン品番65-7988-47
プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 584mm ポリウレタン RB
Optibelt¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトは、長さ 584 mm、高さ 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています仕様●ベルト部:PJ●長さ:584mm●材質:ゴム●トップ幅:23.4mm●コード番号:216-9895アズワン品番65-7882-13
プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 316mm ポリウレタン RB
Optibelt¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ プロファイルを備え、長さは 316 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音仕様●ベルト部:EPJ●長さ:316mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0596アズワン品番65-7877-99
プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 1194mm ポリウレタン RB
Optibelt¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 1194 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低仕様●ベルト部:PL●長さ:1194mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0428アズワン品番65-7883-58
プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 698mm ポリウレタン RB
Optibelt¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 698 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です仕様●ベルト部:PK●長さ:698mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0156アズワン品番65-7883-72
プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 762mm ポリウレタン RB
Optibelt¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 762 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています仕様●ベルト部:PJ●長さ:762mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9899アズワン品番65-7877-84
プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 730mm ポリウレタン RB
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 730 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です仕様●ベルト部:PK●長さ:730mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:216-9919アズワン品番65-7881-29
プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 483mm ポリウレタン RB
Optibelt¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 483 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高い仕様●ベルト部:PJ●長さ:483mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0393アズワン品番65-7873-10
プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 698mm ポリウレタン RB
Optibelt¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ仕様●ベルト部:PK●長さ:698mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0770アズワン品番65-7880-73
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2515mm ポリウレタン RB
Optibelt¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2515 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です仕様●ベルト部:PL●長さ:2515mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:216-9946アズワン品番65-7875-23
プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 875mm ポリウレタン RB
Optibelt¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ仕様●ベルト部:PK●長さ:875mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0775アズワン品番65-7882-97
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 732mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で仕様●長さ:732mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3775アズワン品番65-7978-43
プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 457mm ポリウレタン RB
Optibelt¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷OPTIBELT のゴム製リブ付きベルトの長さは 457 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています仕様●ベルト部:PJ●長さ:457mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9890アズワン品番65-7878-27
プーリー ベルト 幅 37.44mm 長さ 610mm ポリウレタン RB
Optibelt¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 610 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高い仕様●ベルト部:PJ●長さ:610mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0398アズワン品番65-7885-69
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1307mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で仕様●長さ:1307mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3797アズワン品番65-7982-90
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1282mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で仕様●長さ:1282mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3796アズワン品番65-7977-76
プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 812mm ポリウレタン RB
Optibelt¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、仕様●ベルト部:PK●長さ:812mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-1559アズワン品番65-7907-57
プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1016mm ポリウレタン RB
Optibelt¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ仕様●ベルト部:PJ●長さ:1016mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1791アズワン品番65-7889-73
プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 483mm ポリウレタン RB
Optibelt¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトは、長さ 483 mm、高さ 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています仕様●ベルト部:PJ●長さ:483mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0129アズワン品番65-7874-40
プーリー ベルト 幅 14.24mm 長さ 730mm ポリウレタン RB
Optibelt¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主に小型コンプレッサ、仕様●ベルト部:PK●長さ:730mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-1556アズワン品番65-7882-11
プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 1520mm ポリウレタン RB
Optibelt¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1520 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です仕様●ベルト部:PK●長さ:1520mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0149アズワン品番65-7880-51
プーリー ベルト 幅 94mm 長さ 2997mm ポリウレタン RB
Optibelt¥111,980税込¥123,1781個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 2997 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低仕様●ベルト部:PL●長さ:2997mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0633アズワン品番65-7887-06
プーリー ベルト 幅 75.2mm 長さ 2515mm ポリウレタン RB
Optibelt¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PL プロファイルで、ベルトの長さは 2515 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低仕様●ベルト部:PL●長さ:2515mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0446アズワン品番65-7880-55
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB
Optibelt¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 1092 mm です。仕様●ベルト部:PJ●長さ:1092mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1532アズワン品番65-7884-15
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1457mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で仕様●長さ:1457mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3805アズワン品番65-7977-71
プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB
Optibelt¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ仕様●ベルト部:PJ●長さ:1092mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0936アズワン品番65-7885-52
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 1320mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で仕様●長さ:1320mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3798アズワン品番65-7987-80
プーリー ベルト 幅 28.08mm 長さ 1321mm ポリウレタン RB
Optibelt¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 1321 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています仕様●ベルト部:PJ●長さ:1321mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0123アズワン品番65-7878-65
プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB
Optibelt¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2030 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です仕様●ベルト部:PK●長さ:2030mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0152アズワン品番65-7889-84
プーリー ベルト 幅 11.7mm 長さ 762mm ポリウレタン RB
Optibelt¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 762 mm です。主仕様●ベルト部:PJ●長さ:762mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1664アズワン品番65-7875-65
プーリー ベルト 幅 47mm 長さ 2476mm ポリウレタン RB
Optibelt¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2476 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です仕様●ベルト部:PL●長さ:2476mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:216-9945アズワン品番65-7887-98
プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 1200mm ポリウレタン RB
Optibelt¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトは長さ 1200 mm、高さ 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています仕様●ベルト部:PJ●長さ:1200mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9881アズワン品番65-7964-42
プーリー ベルト 幅 18.72mm 長さ 584mm ポリウレタン RB
Optibelt¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ仕様●ベルト部:PJ●長さ:584mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0955アズワン品番65-7880-14
プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 2134mm ポリウレタン RB
Optibelt¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2134 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です仕様●ベルト部:PL●長さ:2134mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0178アズワン品番65-7883-17
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 660mm ポリウレタン RB
Optibelt¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 660 mm です。主仕様●ベルト部:PJ●長さ:660mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1543アズワン品番65-7882-02
プーリー ベルト 幅 9.36mm 長さ 610mm ポリウレタン RB
Optibelt¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 610 mm です。主仕様●ベルト部:PJ●長さ:610mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-1542アズワン品番65-7884-78
プーリー ベルト 幅 9.7mm 長さ 1700mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power
Optibelt¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で仕様●長さ:1700mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3868アズワン品番65-7939-55
プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 1520mm ポリウレタン RB
Optibelt¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 1520 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です仕様●ベルト部:PK●長さ:1520mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:216-9911アズワン品番65-7881-77