絞り込み
出力(kW)
  • 0.025(1)
定格電圧(V)
  • AC100
  • 48(1)
  • AC100/115(1)
  • DC12/24/36/48(1)
  • DC12/24/26(1)
  • DC12(31)
  • DC12~24(1)
  • DC24(51)
  • DC36(2)
  • DC48(1)
ブランド
  • オリエンタルモーター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.025(1)
WKシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーターWKシリーズ ブラシレスモーターオリエンタルモーター
7,898税込8,688
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
出力(W)25使用温度範囲(℃)-10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40)シリーズWKモーターインダクションモーター使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)耐熱クラス130(B)取付角寸法(mm)80
ブラシレスモーター