絞り込み
ブランド
  • スリーピース(45)
  • オリエンタルモーター(8)
  • ツカサ電工(1)
出力(kW)
  • 0.0014(1)
  • 0.0032(1)
  • 0.0033(1)
  • 0.0054(1)
  • 0.0075(1)
  • 0.0084(1)
  • 0.015(1)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.06(1)
  • 0.12(1)
定格電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC120(3)
  • AC200(3)
  • AC240(3)
  • DC12(19)
  • DC24(30)
  • DC48(1)
電源
  • 三相(3)
  • 単相(3)
  • 直流(48)
減速比
  • 15
  • 5(54)
  • 10(54)
  • 18(31)
  • 25(76)
  • 30(84)
  • 36(31)
  • 50(84)
  • 60(76)
  • 75(76)
  • 100(85)
  • 120(46)
  • 125(30)
  • 150(76)
  • 200(68)
  • 250(46)
  • 300(62)
  • 500(46)
  • 750(46)
  • 1000(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.0014(1)
0.0032(1)
0.0033(1)
0.0054(1)
0.0075(1)
0.0084(1)
0.015(1)
0.02(1)
0.03(1)
0.04(1)
0.06(1)
0.12(1)
BLMモーター ブラシレスモーター オリエンタルモーターBLMモーター ブラシレスモーターオリエンタルモーター
32,980税込36,278
1個
当日出荷から36日以内出荷
ブラシレスモーター ツカサ電工ブラシレスモーターツカサ電工
6,998税込7,698
1台
当日出荷から43日以内出荷
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーターユニット BLHシリーズ オリエンタルモーターブラシレスモーターユニット BLHシリーズオリエンタルモーター
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
電圧(V)24
GFVシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーターGFVシリーズ ブラシレスモーターオリエンタルモーター
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
ギヤヘッドの種類平行軸
BLHシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーターBLHシリーズ ブラシレスモーターオリエンタルモーター
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
DCギアドモータ TP-3641CB-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641CB-KJタイプスリーピース
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641CA-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641CA-KJタイプスリーピース
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
ブラシレスモーターユニット BLVシリーズ オリエンタルモーターブラシレスモーターユニット BLVシリーズオリエンタルモーター
96,980税込106,678
1個
12日以内出荷から87日以内出荷
種類ブラシレスモーター電源直流モーター取付角寸法(mm)104
DCギアドモータ TP-3641EB-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EB-CMタイプスリーピース
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641DB-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641DB-CMタイプスリーピース
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641CB-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641CB-CMタイプスリーピース
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641BB-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641BB-CMタイプスリーピース
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641AB-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641AB-CMタイプスリーピース
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641EB-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EB-CEタイプスリーピース
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641DB-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641DB-CEタイプスリーピース
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641CB-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641CB-CEタイプスリーピース
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641BB-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641BB-CEタイプスリーピース
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641AB-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641AB-CEタイプスリーピース
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641EB-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EB-KJタイプスリーピース
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641DB-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641DB-KJタイプスリーピース
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641BB-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641BB-KJタイプスリーピース
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641AB-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641AB-KJタイプスリーピース
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641EA-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EA-CMタイプスリーピース
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641DA-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641DA-CMタイプスリーピース
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641CA-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641CA-CMタイプスリーピース
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641BA-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641BA-CMタイプスリーピース
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641EA-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EA-CEタイプスリーピース
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641DA-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641DA-CEタイプスリーピース
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641CA-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641CA-CEタイプスリーピース
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641BA-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641BA-CEタイプスリーピース
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641EA-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EA-KJタイプスリーピース
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641DA-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641DA-KJタイプスリーピース
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641BA-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641BA-KJタイプスリーピース
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641E-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641E-CMタイプスリーピース
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641D-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641D-CMタイプスリーピース
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641C-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641C-CMタイプスリーピース
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641B-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641B-CMタイプスリーピース
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641E-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641E-CEタイプスリーピース
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641D-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641D-CEタイプスリーピース
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641C-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641C-CEタイプスリーピース
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
ブラシレスモーター