絞り込み
出力(kW)
  • 0.0014(1)
  • 0.0032(1)
  • 0.0033(1)
  • 0.0054(1)
  • 0.0075(1)
  • 0.0084(1)
定格電圧(V)
  • DC12(13)
  • DC24(19)
電源
  • 直流(31)
減速比
  • 18
  • 5(48)
  • 10(48)
  • 15(48)
  • 25(76)
  • 30(79)
  • 36(31)
  • 50(78)
  • 60(76)
  • 75(76)
  • 100(78)
  • 120(46)
  • 125(30)
  • 150(76)
  • 200(62)
  • 250(46)
  • 300(61)
  • 500(46)
  • 750(46)
  • 1000(46)
ブランド
  • スリーピース(30)
  • ツカサ電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.0014(1)
0.0032(1)
0.0033(1)
0.0054(1)
0.0075(1)
0.0084(1)
ブラシレスモーター ツカサ電工ブラシレスモーターツカサ電工
6,998税込7,698
1台
当日出荷から43日以内出荷
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアドモータ TP-3641EB-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EB-CMタイプスリーピース
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641DB-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641DB-CMタイプスリーピース
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641CB-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641CB-CMタイプスリーピース
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641BB-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641BB-CMタイプスリーピース
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641AB-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641AB-CMタイプスリーピース
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641EB-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EB-CEタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641DB-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641DB-CEタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641CB-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641CB-CEタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641BB-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641BB-CEタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641AB-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641AB-CEタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641EA-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EA-CMタイプスリーピース
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641DA-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641DA-CMタイプスリーピース
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641CA-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641CA-CMタイプスリーピース
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641BA-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641BA-CMタイプスリーピース
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641EA-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641EA-CEタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641DA-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641DA-CEタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641CA-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641CA-CEタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641BA-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641BA-CEタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641E-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641E-CMタイプスリーピース
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641D-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641D-CMタイプスリーピース
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641C-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641C-CMタイプスリーピース
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641B-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641B-CMタイプスリーピース
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641E-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641E-CEタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641D-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641D-CEタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641C-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641C-CEタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641B-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641B-CEタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641AA-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641AA-CMタイプスリーピース
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2
DCギアドモータ TP-3641AA-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641AA-CEタイプスリーピース
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ仕様ドライバ内蔵寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3641A-CMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641A-CMタイプスリーピース
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641A-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3641A-CEタイプスリーピース
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
ブラシレスモーター