リューター(日本精密機械工作)当日出荷
ブラシレスモーター仕様で長寿命・静音低振動!作業ストレスが少ないです。
ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。
操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい
フットコントローラ(FC-50)標準付属
仕様(モーターユニットコード)Φ6.2×1.5m付属品フットコントローラーFC-50、電源コード、コレットチャックΦ3(装着)CC530、スリーブコレットΦ2.34 CS23、チャックスパナ、モーターホルダ×2質量(kg)(パワーユニット)2.4品番(フットコントローラー)FC-50質量(g)(モーターユニット)231、(フットコントローラー)530出力(W)最大200(モーターユニット)コード長さ(m)(パワーユニット)1.8、(フットコントローラー)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーターユニット)1000~50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パワーユニット)90×205×182、(フットコントローラー)110×170×60定格入力(パワーユニット)AC100V(50/60Hz)最大トルク(N・cm)(モーターユニット)7.6