31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
  • BMUシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    BMUシリーズ ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電源AC
  • BLMモーター ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    BLMモーター ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • GFVシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    GFVシリーズ ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ギヤヘッドの種類平行軸
  • ブラシレスモーター ツカサ電工

    ブラシレスモーター

    ツカサ電工
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
    取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    長さ(m)3
  • ケーブル オリエンタルモーター

    ケーブル

    オリエンタルモーター
    849税込934
    1個
    当日出荷
    長さ(m)0.3
  • ブラシレスモーターユニット BLHシリーズ オリエンタルモーター

    ブラシレスモーターユニット BLHシリーズ

    オリエンタルモーター
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    電圧(V)24
  • BLHリニューアル ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    BLHリニューアル ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    電圧(V)24電源DC
  • ケーブル オリエンタルモーター

    ケーブル

    オリエンタルモーター
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1
  • ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ オリエンタルモーター

    ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    種類ブラシレスモーター
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.08長さ(m)0.5ケーブル引出方向垂直
  • ケーブル オリエンタルモーター

    ケーブル

    オリエンタルモーター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種類RS-485通信用長さ(m)0.15
  • DCブラシレスモータ TG-611B-FUシリーズ ツカサ電工

    DCブラシレスモータ TG-611B-FUシリーズ

    ツカサ電工
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプションケーブル オリエンタルモーター

    オプションケーブル

    オリエンタルモーター
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.25長さ(m)2ケーブル引出方向出力軸側
  • ブラシレスモータードライバー TG-609用 ツカサ電工

    ブラシレスモータードライバー TG-609用

    ツカサ電工
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモータードライバー TG-611B用 ツカサ電工

    ブラシレスモータードライバー TG-611B用

    ツカサ電工
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアドモータ TP-3641AB-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641AB-KJタイプ

    スリーピース
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • AGVキット Keigan

    AGVキット

    Keigan
    404,320税込444,752
    1個
    翌々日出荷
    KeiganMotor、USBカメラを使用したAGVキット。ラインテープ及びマーカーの画像認識で走行。Pythonプログラミング言語によるオープンソースで動作開発していただけます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーユニット リューター(日本精密機械工作)

    パワーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。 操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい!
    質量(kg)2.4コード長さ(m)1.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×205×182定格入力(VA)100
  • リューターペグラ リューター(日本精密機械工作)

    リューターペグラ

    リューター(日本精密機械工作)
    129,800税込142,780
    1セット
    当日出荷
    ブラシレスモーター仕様で長寿命・静音低振動!作業ストレスが少ないです。 ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。 操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい フットコントローラ(FC-50)標準付属
    仕様(モーターユニットコード)Φ6.2×1.5m付属品フットコントローラーFC-50、電源コード、コレットチャックΦ3(装着)CC530、スリーブコレットΦ2.34 CS23、チャックスパナ、モーターホルダ×2質量(kg)(パワーユニット)2.4品番(フットコントローラー)FC-50質量(g)(モーターユニット)231、(フットコントローラー)530出力(W)最大200(モーターユニット)コード長さ(m)(パワーユニット)1.8、(フットコントローラー)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーターユニット)1000~50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パワーユニット)90×205×182、(フットコントローラー)110×170×60定格入力(パワーユニット)AC100V(50/60Hz)最大トルク(N・cm)(モーターユニット)7.6
  • ブラシレスモータードライバー TG-619用 ツカサ電工

    ブラシレスモータードライバー TG-619用

    ツカサ電工
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-APシリーズ ツカサ電工

    オールインワンブラシレスモーター TG-55LA-APシリーズ

    ツカサ電工
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCブラシレスモータ TG-619Bシリーズ ツカサ電工

    DCブラシレスモータ TG-619Bシリーズ

    ツカサ電工
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータドライバ TPDR-21B スリーピース

    モータドライバ TPDR-21B

    スリーピース
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    付属品TPDR-21B本体、取扱説明書、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本質量(g)95電圧(V)電源:12~24(D.C.)±10%周波数(kHz)16(PMW)定格出力電流(A)3以下出力電流(A)(最大)15以下
  • DCギアドモータ TP-3641CB-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641CB-KWRタイプ

    スリーピース
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
  • DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ

    スリーピース
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641E-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641E-KWタイプ

    スリーピース
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • DCギアドモータ TP-3641E-KJタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3641E-KJタイプ

    スリーピース
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
  • ブラシレスDCモータ CP モータ コアレスモータ

    ブラシレスDCモータ CP モータ

    コアレスモータ(2件のレビュー)
    54,980税込60,478特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
    取付方式フランジ取付絶縁階級E種コイル最高温度:125℃
  • 柱吊クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    柱吊クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    用途コラムなどの鉄骨柱の建て方に、つりピースを利用した梁のつり上げに
ブラシレスモーター