絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(2)
ストローク(mm)
  • 1.5
  • 1(3)
  • 2(10)
  • 2.3(15)
  • 2.5(24)
  • 2.7(2)
  • 3(21)
  • 3.5(13)
  • 4(18)
  • 4.5(10)
  • 5(14)
  • 5.5(3)
  • 6.5(11)
  • 7(7)
  • 8(10)
  • 10(7)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • その他(16)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(13)
  • TRUSCO(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(2)
  • kipp(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
3(2)
4(2)
スプリングプランジャー イマオコーポレーションスプリングプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
六角穴付ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)TRUSCO(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
スプリングプランジャー(樹脂ピン) TRUSCOスプリングプランジャー(樹脂ピン)TRUSCO
519税込571
1個
当日出荷から翌日出荷
本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)50材質(センターピン)樹脂(POM)
スプリングプランジャー(スチールピン) TRUSCOスプリングプランジャー(スチールピン)TRUSCO(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から翌日出荷
本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーションZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャーイマオコーポレーション
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
スプリングプランジャー(樹脂ピン) 中荷重用 kippスプリングプランジャー(樹脂ピン) 中荷重用kipp
649税込714
1個
当日出荷
ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-8771材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)ストローク(mm)1.5全長(mm)15ねじ寸法M4×0.70耐熱温度(℃)90ピン径(Φmm)【センターピン】1.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)5~16
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
439税込483
1個
18日以内出荷
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
509税込560
1個
18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用 kippスプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用kipp
719税込791
1個
当日出荷
ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
ラテラル・スプリング・プランジャ、板ばねタイプ/両側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ラテラル・スプリング・プランジャ、板ばねタイプ/両側Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,598税込6,158
1個
18日以内出荷
ストローク(mm)1.5材質バネ部材:ステンレス鋼、本体:スチール/黒最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
ラテラル・スプリング・プランジャ、板ばねタイプ/片側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ラテラル・スプリング・プランジャ、板ばねタイプ/片側Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,398税込4,838
1個
18日以内出荷
ストローク(mm)1.5材質バネ部材:ステンレス鋼、本体:スチール/黒最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:円錐形 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:円錐形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
68税込75
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・スリーブ/本体:ステンレス鋼先端部:球形 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・スリーブ/本体:ステンレス鋼先端部:球形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
81税込89
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:ステンレス鋼A2(SUS304に類似)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:球形 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:球形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
69税込76
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼樹脂製ピンバネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼樹脂製ピンバネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
18日以内出荷
材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
499税込549
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
229税込252
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
799税込879
1個
18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
449税込494
1個
18日以内出荷
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
M4 重荷重スプリングプランジャー エスコM4 重荷重スプリングプランジャーエスコ
615税込677
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM4ストローク(mm)1.5エスコ品番EA948DA-81材質(本体)スチール寸法D(mm)1.5表面処理黒染め寸法B(mm)1.5mm寸法C(mm)15圧力(最小~最大)(N)5~16材質(センターピン)ナイロン樹脂
M3 重荷重スプリングプランジャー エスコM3 重荷重スプリングプランジャーエスコ
755税込831
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM3ストローク(mm)1.5エスコ品番EA948DA-61材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)寸法D(mm)1.5寸法B(mm)1寸法C(mm)10圧力(最小~最大)(N)0.5~3
スプリングプランジャー