絞り込み
外径(Φmm)
  • 5(4)
ストローク(mm)
  • 2.3
  • 1(3)
  • 1.5(22)
  • 2(10)
  • 2.5(24)
  • 2.7(2)
  • 3(21)
  • 3.5(13)
  • 4(19)
  • 4.5(10)
  • 5(14)
  • 5.5(3)
  • 6.5(11)
  • 7(7)
  • 8(11)
  • 10(7)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • その他(16)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
  • イマオコーポレーション(4)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
5(4)
スプリングプランジャー イマオコーポレーションスプリングプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
スプリングプランジャー(樹脂ピン) TRUSCOスプリングプランジャー(樹脂ピン)TRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
本体スチール製・ピンが樹脂製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)50材質(センターピン)樹脂(POM)
スプリングプランジャー(スチールピン) TRUSCOスプリングプランジャー(スチールピン)TRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌日出荷
本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーションZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャーイマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
409税込450
1個
18日以内出荷
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション
786税込865
1個
当日出荷から4日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:円錐形 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:円錐形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
64税込70
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:球形 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・スリーブ/本体:鋼先端部:球形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
73税込80
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、本体:スチール/ニッケルメッキ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼樹脂製ピンバネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼樹脂製ピンバネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
18日以内出荷
材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
999税込1,099
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、樹脂製ピンバネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
459税込505
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:POM/白、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
449税込494
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
M5 重荷重スプリングプランジャー エスコM5 重荷重スプリングプランジャーエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM5ストローク(mm)2.3エスコ品番EA948DA-82材質(本体)スチール寸法D(mm)2.3表面処理黒染め寸法B(mm)2.4mm寸法C(mm)18圧力(最小~最大)(N)6~20材質(センターピン)ナイロン樹脂
M5 軽荷重スプリングプランジャー エスコM5 軽荷重スプリングプランジャーエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM5ストローク(mm)2.3エスコ品番EA948DA-72材質(本体)スチール寸法D(mm)2.3表面処理黒染め寸法B(mm)2.4mm寸法C(mm)18圧力(最小~最大)(N)3~10材質(センターピン)ナイロン樹脂
スプリングプランジャー イマオコーポレーションスプリングプランジャーイマオコーポレーション
959税込1,055
1個
当日出荷から翌日出荷
圧力が小さい軽荷重タイプです。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。ピン材質: ナイロン樹脂
材質(本体)SUM22Lタイプ軽荷重用耐熱温度(℃)90材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)ポリアセタール
スプリングプランジャー