絞り込み
モーター容量(kW)
- 0.06
- 0.015(7)
- 0.025(7)
- 0.04(8)
- 0.09(8)
- 0.1(40)
- 0.2(40)
- 0.25(23)
- 0.4(40)
- 0.55(21)
- 0.75(11)
- 1.1(8)
- 1.5(14)
- 2.2(13)
- 3(4)
- 3.7(5)
- 5.5(5)
- 7.5(3)
- 11(2)
減速比
- 5(8)
- 10(8)
- 15(8)
- 20(8)
- 25(8)
- 30(8)
- 40(8)
- 50(8)
- 60(8)
- 100(8)
- 120(8)
- 150(8)
- 200(8)
- 240(8)
- 300(8)
- 360(8)
- 480(8)
- 600(8)
- 1200(8)
- 1440(8)
- 減速比をもっと見る
ブレーキ
- なし(5)
- 付き(5)
電圧(V)
- 200/200(4)
- 100(3)
軸方向
- 右(4)
- 左(4)
- 軸出し無(中空軸)(3)
取付け方法
- フランジ取付(4)
- 中空軸(ホローシャフト)(3)
フランジ取付・中空軸(ホローシャフト)
周波数(Hz)
- 50/60(7)
50/60
電源
- 三相(4)
- 単相(3)
三相・単相
ブランド
- 住友重機械工業(8)
住友重機械工業
「モーター容量(kW)」から絞り込む
0.09(8)
0.1(40)
0.2(40)
0.25(23)
0.4(40)
0.55(21)
0.75(11)
1.1(8)
1.5(14)
2.2(13)

ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(15w~90w)
住友重機械工業¥26,980~税込¥29,678~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ無取付方式中空軸周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200電源三相使用環境屋内形取付け方法中空軸(ホローシャフト)防水保護等級IP20軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)(15w~90w)
住友重機械工業¥26,980~税込¥29,678~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ無周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200電源三相取付け方法フランジ取付防水保護等級IP20変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(単相100V・フランジ取付形)
住友重機械工業¥26,980~税込¥29,678~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ無電源単相取付け方法フランジ取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥25,980~税込¥28,578~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター電圧(V)200/220モーター容量(kW)0.06モーター周波数(Hz)50/60
ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)ブレーキ付(15w~90w)
住友重機械工業¥46,980~税込¥51,678~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200電源三相取付け方法フランジ取付防水保護等級IP20変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)ブレーキ付(15w~90w)
住友重機械工業¥47,980~税込¥52,778~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付取付方式中空軸周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200電源三相使用環境屋内形取付け方法中空軸(ホローシャフト)防水保護等級IP20軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(単相100V・フランジ取付形)ブレーキ付
住友重機械工業¥46,980~税込¥51,678~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付電源単相取付け方法フランジ取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(単相100V・中空軸形)
住友重機械工業¥27,980~税込¥30,778~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。電源単相取付け方法中空軸(ホローシャフト)軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック