絞り込み
モーター容量(kW)
- 0.015(7)
- 0.025(7)
- 0.04(7)
- 0.06(8)
- 0.09(8)
- 0.1(40)
- 0.2(39)
- 0.25(23)
- 0.4(39)
- 0.55(21)
- 0.75(11)
- 1.1(8)
- 1.5(14)
- 2.2(13)
- 3(2)
- 3.7(3)
減速比
- 60
- 5(124)
- 10(132)
- 15(132)
- 20(132)
- 30(129)
- 40(130)
- 50(127)
- 80(118)
- 100(118)
- 120(118)
- 150(111)
- 200(113)
- 240(113)
- 300(81)
- 360(81)
- 480(81)
- 600(81)
- 1200(81)
- 1440(81)
- 減速比をもっと見る
ブレーキ
- あり(5)
- なし(105)
- 付き(94)
電圧(V)
- 200/220(3)
- 400/440(3)
- 200/220/400/440(17)
- 200/200(16)
- 400/400(6)
- 200/200/220/400/400/440(12)
- 100/100/200/200(7)
- 200/200/220(2)
- 400/400/440(2)
- 100(3)
- 200(1)
軸方向
- 両側(16)
- 右(33)
- 左(33)
- 軸出し無(中空軸)(21)
取付け方法
- フランジ取付(17)
- 中空軸(ホローシャフト)(21)
- 脚取付(16)
フランジ取付・中空軸(ホローシャフト)・脚取付
電源
- 三相(47)
- 単相(7)
三相・単相
周波数(Hz)
- 50/60(27)
- 50/60/50/60(7)
- 50/60/60/50/60/60(12)
- 50/60/60(1)
- 60/60(3)
- 60/60/60/60(17)
50/60・50/60/50/60・50/60/60/50/60/60・50/60/60・60/60・60/60/60/60
ブランド
- 住友重機械工業(124)
住友重機械工業
「モーター容量(kW)」から絞り込む
0.09(8)
0.1(40)
0.2(39)
0.25(23)
0.4(39)
0.55(21)
0.75(11)
1.1(8)
1.5(14)
2.2(13)

ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(15w~90w)
住友重機械工業¥21,980~税込¥24,178~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ無取付方式中空軸周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200電源三相使用環境屋内形取付け方法中空軸(ホローシャフト)防水保護等級IP20軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥229,800~税込¥252,780~1台11日以内出荷から31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。周波数(Hz)50/60電源三相モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4取付け方法中空軸保護方式IP44軸方向軸出し無端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機 RNHMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。電源三相定格回転数(min-1[r.p.m])1440/1730/1740取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(三相200V・中空軸形)(0.1kw~11kw)
住友重機械工業¥49,980~税込¥54,978~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ無周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥62,980~税込¥69,278~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱アルミ製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥68,980~税込¥75,878~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用三相モータ付モーター付モーター極数(P)4取付け方法脚取付モーター容量(kW)0.2モーター周波数(Hz)60保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥119,800~税込¥131,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。電源三相モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥59,980~税込¥65,978~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥52,980~税込¥58,278~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。仕様モータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44モータ種類三相モータ
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥47,980~税込¥52,778~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。仕様モータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44モータ種類三相モータ
ハイポニック減速機 RNYMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥119,800~税込¥131,780~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。取付方式中空軸電源三相取付け方法中空軸(ホローシャフト)軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)(15w~90w)
住友重機械工業¥18,980~税込¥20,878~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ無周波数(Hz)50/60電圧(V)200/200電源三相取付け方法フランジ取付防水保護等級IP20変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(三相400V・フランジ取付形)ブレーキ付
住友重機械工業¥74,980~税込¥82,478~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付周波数(Hz)50/60電圧(V)400/400電源三相取付け方法フランジ取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(単相100V・フランジ取付形)
住友重機械工業¥18,980~税込¥20,878~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ無電源単相取付け方法フランジ取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(単相100/200V・中空軸形・屋外形)
住友重機械工業¥61,980~税込¥68,178~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。周波数(Hz)50/60/50/60電圧(V)100/100/200/200電源単相取付け方法中空軸(ホローシャフト)軸方向軸出し無(中空軸)変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥439,800~税込¥483,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)3.7モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥91,980~税込¥101,178~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥97,980~税込¥107,778~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥65,980~税込¥72,578~1台11日以内出荷から31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥149,800~税込¥164,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)0.75モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥249,800~税込¥274,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境軽防塵形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥159,800~税込¥175,780~1台76日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形モーター周波数(Hz)60保護方式IP65端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥89,980~税込¥98,978~1台34日以内出荷から76日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP65
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥55,980~税込¥61,578~1台34日以内出荷から76日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥149,800~税込¥164,780~1台76日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥66,980~税込¥73,678~1台34日以内出荷から76日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥67,980~税込¥74,778~1台34日以内出荷から76日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥149,800~税込¥164,780~1台76日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥71,980~税込¥79,178~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキ付モータータイプ三相モータモーターモータ付適合モータ容量(kW)0.2モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥65,980~税込¥72,578~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキ付モータータイプ三相モータモーターモータ付適合モータ容量(kW)0.1モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥179,800~税込¥197,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.5モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥86,980~税込¥95,678~1台34日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP65端子箱アルミ製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥29,980~税込¥32,978~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター電圧(V)200/220モーター容量(kW)0.06モーター周波数(Hz)50/60
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥59,980~税込¥65,978~1台34日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP65端子箱アルミ製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥76,980~税込¥84,678~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキ付モータータイプインバータ用三相モータ付モーター付適合モータ容量(kW)0.1モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)60保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥99,980~税込¥109,978~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキ付モータータイプインバータ用三相モータ付モーター付適合モータ容量(kW)0.2モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)60保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥239,800~税込¥263,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキ付モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)1.5モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥129,800~税込¥142,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付モーターモータ付適合モータ容量(kW)0.75モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥69,980~税込¥76,978~1台34日以内出荷から76日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP65
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥23,980~税込¥26,378~1台11日以内出荷から34日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーターモータ付モーター極数(P)4