7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.35(1)
0.5(4)
0.75(1)
1
1.5(2)
2(5)
3(7)
3.3(1)
5(2)
横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。 横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。
用途鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。 山留材や切張材の横つり・縦つり 種別縦吊・横吊兼用 材質高張力鋼
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

立横兼用吊クランプ スーパーツール 動画あり
スーパーツール立横兼用吊クランプ
フェイス幅100mmの形鋼にも使用可能(0.5Rのみ)。 H型鋼やI型鋼はもちろん、平鋼板についても安定した吊り上げ作業が可能。 吊り上げ荷重に比例して締付力が増加し、強固にクランプ。 小型・軽量で使い易さ抜群。 指の掛かりやすい専用鍛造製本体のため、容易にクランプの着脱が可能。 ばねによって常に一定の初期荷重が働き、着地してワイヤが緩んでもクランプが外れる心配なし。 主要部分は、特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されおり、強靭で耐久性抜群。
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。傷の目立たない細目仕様です。
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
用途横つり、縦つり兼用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。 仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA984DK-1 全長(mm)245 質量(kg)4.0
1個
78,300 税込86,130
翌日出荷

アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。Ⅰ形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊あげ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングル・チャンネル・アイビーム及びこれに属する構造物の吊上げ・反転作業に際し、いずれの方向からでも吊作業ができるクランプです。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。内蔵装備されたうず巻ばねによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)