絞り込み
ブランド
  • イーグルクランプ(6)
  • 三木ネツレン(2)
クランプ
  • 500
  • 1000(1)
使用荷重(t)
  • 0.5(8)
クランプ範囲(mm)
  • 1~3.5(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶用つりクランプ DLWO-500kg イーグルクランプドラム缶用つりクランプ DLWO-500kgイーグルクランプ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
使用荷重(kg)500
ドラム缶用つりクランプ DLVW2-500kg イーグルクランプドラム缶用つりクランプ DLVW2-500kgイーグルクランプ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
使用荷重(kg)500
ドラム缶用つりクランプ DLV-500kg イーグルクランプドラム缶用つりクランプ DLV-500kgイーグルクランプ
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
ドラム缶の片側の縁をつかむため、ドラム缶の直径に関係なく使用できます。
用途ドラム缶のつり上げ・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6148材質高抗張力鋼質量(kg)7.8使用荷重(kg)100~500有効寸法(mm)Φ500~700
ドラム缶吊クランプ イーグルクランプドラム缶吊クランプイーグルクランプ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
経済的で、ドラム缶の安定移動に最適な専用クランプ
用途つり上げ・運搬使用荷重(kg)0.5(最大)寸法E(mm)75適合部材ドラム缶
ドラム缶吊クランプ イーグルクランプドラム缶吊クランプイーグルクランプ
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
ドラム缶の片側の縁を側面に添ってつかむ縦つりクランプ ドラム缶の直径に関係なく使用可能 直径600mmの場合は真っすぐにつり上げられる つり荷重に比例する強いグリップ力 着脱が簡単で軽量・シンプル構造 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬寸法H(mm)493使用荷重(kg)(最小~最大)100~500寸法A(mm)33寸法F(mm)434寸法D(mm)332寸法E(mm)140寸法B(mm)48寸法C(mm)320寸法J(mm)114寸法G(mm)Φ12寸法K(mm)200適合部材ドラム缶
ドラム缶吊クランプ イーグルクランプドラム缶吊クランプイーグルクランプ
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
カム式クランプの感覚で、手軽に使えるドラム缶縦つり用
用途つり上げ・運搬・引き起こし質量(kg)2.6寸法L(mm)223~266寸法H(mm)116使用荷重(kg)(最小~最大)100~500寸法A(mm)20寸法F(mm)31適合板厚(mm)1~20寸法D(mm)114寸法E(mm)85寸法B(mm)61寸法C(mm)33寸法M(mm)10寸法N(mm)40寸法I(mm)148寸法J(mm)40R寸法G(mm)32寸法K(mm)Φ50適合部材ドラム缶(耳寸法25mm以上)・フェイス幅の短い形鋼
DV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ 三木ネツレンDV型 1/2TON ドラム缶吊クランプ三木ネツレン
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
トラスコ品番448-6242質量(kg)1.3寸法L(mm)87寸法H(mm)200寸法D(mm)40
DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ 三木ネツレンDV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ三木ネツレン
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
トラスコ品番448-6251質量(kg)7.2寸法L(mm)486寸法H(mm)575寸法D(mm)40
ドラム缶用クランプ