絞り込み
使用荷重(t)
- 0.5(8)
ブランド
- イーグルクランプ(6)
- 三木ネツレン(2)
クランプ範囲(mm)
- 1~3.5(2)
クランプ
- 500
- 1000(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.5(8)

ドラム缶用つりクランプ DLV-500kg
イーグルクランプ¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷ドラム缶の片側の縁をつかむため、ドラム缶の直径に関係なく使用できます。用途ドラム缶のつり上げ・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6148材質高抗張力鋼質量(kg)7.8使用荷重(kg)100~500有効寸法(mm)Φ500~700
ドラム缶吊クランプ
イーグルクランプ¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷経済的で、ドラム缶の安定移動に最適な専用クランプ用途つり上げ・運搬使用荷重(kg)0.5(最大)寸法E(mm)75適合部材ドラム缶
ドラム缶吊クランプ
イーグルクランプ¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷ドラム缶の片側の縁を側面に添ってつかむ縦つりクランプ ドラム缶の直径に関係なく使用可能 直径600mmの場合は真っすぐにつり上げられる つり荷重に比例する強いグリップ力 着脱が簡単で軽量・シンプル構造 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ用途つり上げ・運搬寸法H(mm)493使用荷重(kg)(最小~最大)100~500寸法A(mm)33寸法F(mm)434寸法D(mm)332寸法E(mm)140寸法B(mm)48寸法C(mm)320寸法J(mm)114寸法G(mm)Φ12寸法K(mm)200適合部材ドラム缶
ドラム缶吊クランプ
イーグルクランプ¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷カム式クランプの感覚で、手軽に使えるドラム缶縦つり用用途つり上げ・運搬・引き起こし質量(kg)2.6寸法L(mm)223~266寸法H(mm)116使用荷重(kg)(最小~最大)100~500寸法A(mm)20寸法F(mm)31適合板厚(mm)1~20寸法D(mm)114寸法E(mm)85寸法B(mm)61寸法C(mm)33寸法M(mm)10寸法N(mm)40寸法I(mm)148寸法J(mm)40R寸法G(mm)32寸法K(mm)Φ50適合部材ドラム缶(耳寸法25mm以上)・フェイス幅の短い形鋼
DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ
三木ネツレン¥69,980税込¥76,9781台当日出荷トラスコ品番448-6251質量(kg)7.2寸法L(mm)486寸法H(mm)575寸法D(mm)40