12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーツールドラム吊クランプ
鋼製及びファイバー製ドラム缶、その他天板(蓋)のないドラム缶などのチャイム(縁)をワンタッチグリップで吊り上げ簡単。 ドラム缶の垂直、水平吊及び反転作業も容易。 本体は特殊合金鋼の型鍛造で最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
用途引き起し、引き倒し1本吊りクランプ4ヶ使用 ドラム缶4本吊り トラスコ品番103-8028 質量(kg)2.0 容量(t)0.5
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷

ドラム缶の片側の縁をつかむため、ドラム缶の直径に関係なく使用できます。
用途ドラム缶のつり上げ・運搬 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6148 材質高抗張力鋼 質量(kg)7.8 使用荷重(kg)100~500 有効寸法(mm)Φ500~700
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

イーグルクランプドラム缶吊クランプ
ドラム缶の片側の縁を側面に添ってつかむ縦つりクランプ ドラム缶の直径に関係なく使用可能 直径600mmの場合は真っすぐにつり上げられる つり荷重に比例する強いグリップ力 着脱が簡単で軽量・シンプル構造 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬 寸法H(mm)493 使用荷重(kg)(最小~最大)100~500 寸法A(mm)33 寸法F(mm)434 寸法D(mm)332 寸法E(mm)140 寸法B(mm)48 寸法C(mm)320 寸法J(mm)114 寸法G(mm)Φ12 寸法K(mm)200 適合部材ドラム缶
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本クランプ(JAPAN CLAMP)ドラム缶用吊りクランプ JCDC型
ワンタッチでドラム缶を固縛します。密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。
用途ドラム缶吊り作業に。 仕様ロック装置付 適合JIS Z 1601 鋼製タイトヘッドドラム、JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム トラスコ品番817-9561 基本使用荷重(t)0.5 寸法D(mm)42 有効寸法(mm)570
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

1台
73,500 税込80,850
翌日出荷

1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

イーグルクランプドラム缶吊クランプ
経済的で、ドラム缶の安定移動に最適な専用クランプ
用途つり上げ・運搬 使用荷重(kg)0.5(最大) 寸法E(mm)75 適合部材ドラム缶
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプドラム缶吊クランプ
カム式クランプの感覚で、手軽に使えるドラム缶縦つり用
用途つり上げ・運搬・引き起こし 質量(kg)2.6 寸法L(mm)223~266 寸法H(mm)116 使用荷重(kg)(最小~最大)100~500 寸法A(mm)20 寸法F(mm)31 適合板厚(mm)1~20 寸法D(mm)114 寸法E(mm)85 寸法B(mm)61 寸法C(mm)33 寸法M(mm)10 寸法N(mm)40 寸法I(mm)148 寸法J(mm)40R 寸法G(mm)32 寸法K(mm)Φ50 適合部材ドラム缶(耳寸法25mm以上)・フェイス幅の短い形鋼
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷

トラスコ品番448-6242 質量(kg)1.3 寸法L(mm)87 寸法H(mm)200 寸法D(mm)40
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

トラスコ品番448-6251 質量(kg)7.2 寸法L(mm)486 寸法H(mm)575 寸法D(mm)40
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

エスコ品番EA984DR-1 全長(mm)200 質量(kg)1.3
1個
42,600 税込46,860
翌日出荷

1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷