33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンドーテックKT吊てんびん
重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。 吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。 本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m)【天秤】1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に セット内容PTB1.5m+PTH 最大使用荷重(t)1.5 適合寸法(mm)(パレット)1400以下
1セット
88,980 税込97,878
3日以内出荷

パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に セット内容PTB1.2m+PTH 最大使用荷重(t)1.5 適合寸法(mm)(パレット)1100以下
1セット
82,980 税込91,278
欠品中

ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)
トラスコ品番813-0648 質量(kg)6 寸法L(mm)675 容量(t)1 寸法T(mm)100
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

スーパーツール天秤
楊程を有効に使用できる新しい設計です。 吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。 仕様スパン位置/500mm・1000mm トラスコ品番381-2812 材質特殊鋼 質量(kg)16 寸法H(mm)137
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

角パイプを使用する事で軽量化を図り、作業効率がアップしました。1400mm(吊りピッチ)とコンパクト設計で運搬もスムーズにおこなえます。使用荷重にあわせシャックルが標準装備されているので選定にも困りません。また、下部シャックルはバウ型を採用した事により2点吊り、4点吊りにも対応可能です。スリングの干渉を防ぎます。天秤前面の銘板にメーカー名、使用荷重・ロットNo.を記載しています。製造年月の管理・確認また点検・修理の際にも、ご確認いただけます。
用途長尺物や特殊な形状の吊り荷用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合寸法(mm)(パレット)1100以下
1セット
60,980 税込67,078
欠品中

パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に セット内容PTB1.5m+PTH+PTC 使用荷重(t)(最大)1.5 適合寸法(mm)(パレット)1400以下
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷

スーパーツールスーパー 天秤
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。 仕様(スパン位置)1000・1500mm トラスコ品番460-1858 材質特殊鋼 質量(kg)38 寸法H(mm)137
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。 仕様スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付 材質特殊鋼
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木質梁の吊上げ施工に最適。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ2m付)。吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。木質梁の厚みに合せてクランプ範囲の調節ができます。
トラスコ品番104-1142 質量(kg)12.6 クランプ範囲(mm)105~120 容量(t)0.2/1台
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷

スリーエッチ幅止め金具(2本組)
長さ(mm)752 幅(mm)40
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷

適合寸法(mm)(パレット)1400以下
1セット
64,980 税込71,478
3日以内出荷

スリーエッチ強力固定金具
四角枠にパレットバーを差し込むので不測の衝撃等で外れる心配がありません。上面にネジ穴を設けており、ボルトを締めることでパレットに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節できます。網パレット、重たい積み荷を吊るときは安全のため強力固定金具を推奨します。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

重量バランスが悪いパレットも安定して吊り上げることができます。四角枠にパレットバーを差し込むので外れません。上面にネジ穴を設けており、ボルトをネジ締めすることでパレットバーに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節出来ます。
用途パレットの吊り上げに。 トラスコ品番217-3482 幅(mm)25 質量(kg)10 ボルト(mm)M10
1セット
95,980 税込105,578
当日出荷

長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。 吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。
質量(kg)20 容量(kg)2000 位置調整範囲(mm)450・500・550・600・650・700・750・800
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

スーパーツールスーパー 2点吊用天秤
安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。
長さ(mm)(スパン)2000 質量(kg)7.2 基本使用荷重(t)0.6
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

スーパーツールスーパー 天秤
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。 仕様(スパン位置)1500・2000mm トラスコ品番460-1866 材質特殊鋼 質量(kg)62 寸法H(mm)175
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に セット内容PTB0.9m+PTH 最大使用荷重(t)1.5 適合寸法(mm)(パレット)800以下
1セット
71,980 税込79,178
3日以内出荷

パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に セット内容PTB0.9m+PTH+PTC 最大使用荷重(t)1.5 適合寸法(mm)パレット:800以下
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷

パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に セット内容PTB1.2m+PTH+PTC 最大使用荷重(t)1.5 適合寸法(mm)(パレット)1100以下
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ゴムの特性を生かしたラフトップによって滑り、衝撃を防止します。裏面にマグネットラバーを使用しており、取付けがパレットバーに載せるだけと容易です。滑りやすい網パレットや樹脂パレット使用時に推奨です。カッターナイフ等でサイズ調整可能です。ご使用パレットに合わせて長さ調整してください。幅止め金具や強力固定金具をかわして取り付けてください。
寸法(mm)50×1100
1組
35,980 税込39,578
3日以内出荷

適合寸法(mm)(パレット)800以下
1セット
52,980 税込58,278
3日以内出荷

ゴムの特性を生かしたラフトップによって滑り、衝撃を防止します。裏面にマグネットラバーを使用しており、取付けがパレットバーに載せるだけと容易です。滑りやすい網パレットや樹脂パレット使用時に推奨です。カッターナイフ等でサイズ調整可能です。ご使用パレットに合わせて長さ調整してください。幅止め金具や強力固定金具をかわして取り付けてください。
寸法(mm)50×800
1組
22,980 税込25,278
3日以内出荷

ワイヤー径(Φmm)10 ワイヤー種類JIS6×24メッキ
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーン線径(Φmm)5.6 チェーンV級メッキチェーン
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーエッチ吊り天びん1.5t
パレットツールに吊り天びんPTZ15を併せて使用することで効率的且つ安全に大きな積み荷や網パレットを吊り上げる事ができます。パレットツールだけでなく、通常の吊り天びんとして長尺物の吊り上げも可能です(使用荷重1.5t)
セット内容吊り天びん1.5t、バウシャックルBC16×2個 最大使用荷重(t)1.5
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

ゴムの特性を生かしたラフトップによって滑り、衝撃を防止します。裏面にマグネットラバーを使用しており、取付けがパレットバーに載せるだけと容易です。滑りやすい網パレットや樹脂パレット使用時に推奨です。カッターナイフ等でサイズ調整可能です。ご使用パレットに合わせて長さ調整してください。幅止め金具や強力固定金具をかわして取り付けてください。
寸法(mm)50×1400
1組
39,980 税込43,978
3日以内出荷

コンドーテックKT吊てんびん 伸縮タイプ3t用
エコ商品
用途1台で様々なサイズの荷に使用出来ます 。0.8m~1.3m(0.1m刻み)で吊り間隔の調整が可能です 仕様吊り間隔:0.8~1.3(m) セット内容マスターリンク×1、カップリンク×6、LSフック×2、チェーン×2、シャックル×4 質量(kg)34 使用荷重(t)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

パレットツール天びんPNT15と合わせてご利用下さい
用途パレットの吊り上げに。
1セット
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーツールスーパー 天秤
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。 仕様(スパン位置)500・1000mm トラスコ品番381-2821 材質特殊鋼 質量(kg)28 寸法H(mm)175
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷

吊り天びんとパレットバーを繋ぐアイテムとして
ワイヤー径(Φmm)12 ワイヤー種類JIS6×24メッキ 有効長L(m)1.2
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷