商品豆知識
材質(車輪)強化ナイロン車
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)54×36
取付座A×B(mm)70×54
ストッパーなし
偏芯E(mm)25
旋回半径R(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様車輪径(D)×幅:50×28mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン
質量(kg)0.34
穴径P(Φmm)6.5
耐熱温度(℃)80
偏心E(mm)22
アズワン品番64-7986-43
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×28mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン
質量(kg)0.34
穴径P(Φmm)6.5
取付高H(mm)68
偏心E(mm)22
取付ピッチA×B(mm)54×36
プレート寸法X×Y(mm)70×54
アズワン品番64-7986-46
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
低床式重量用キャスター
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車
荷重種別重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番158-6456
材質金具:スチール
許容荷重(kg)1600
材質(車輪)モノマーキャストナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)64×64
取付高H(mm)68
取付ピッチY(mm)50
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(daN)160
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)50
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番809-3337
材質(車輪)強化ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上
取付座A×B(mm)70×54
ストッパー○
取付高H(mm)68
取付ピッチY(mm)36
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(N)1600
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)160
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)54
車輪タイプ単輪
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番158-8035
材質金具:ステンレス
材質(車輪)モノマーキャストナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
取付座A×B(mm)64×64
取付高H(mm)68
取付ピッチY(mm)50
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(N)1200
許容荷重(daN)120
車輪径D(Φmm)50
取付ピッチX(mm)50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

双輪キャスター プレート式
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
内径b(Φmm)25×25
取付穴径P(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
こんなお得な商品も!

双輪キャスター プレート式
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
内径b(Φmm)38
取付穴径P(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番158-6452
材質金具:スチール
許容荷重(kg)1600
材質(車輪)モノマーキャストナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)68
取付ピッチY(mm)50
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(daN)160
取付座A(mm)64
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)50
取付座B(mm)64
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
汎用デザインキャスター
用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに
材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)5
始動抵抗を極限まで低減。
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)
形状自在車
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
タイプトラック型
ベアリングベアリング入
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパーなし
特性耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)
トラスコ品番379-6817
形状自在車S
質量(g)365
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)50×50
取付座A×B(mm)64×64
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)25
旋回半径R(mm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。
材質(車輪)フェノール樹脂
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)フェノール樹脂
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
取付穴径d(mm)6.5
キャスタータイププレート式自在車キャスター
特殊強化プラスチックにより、小型で超高荷重に耐えられます。小さなスペースで重量物機器の取り付けができます。長期間重いものを積載しても変形が少なく安全です。
材質(車輪)フェノール車
仕様プレート式
形状自在車
荷重種別高荷重
車輪幅(mm)28
偏芯(mm)25
金具鋼板製
最大荷重(N)1176
取付穴径(Φmm)6.5
金具高さH(mm)43
シャフト径d(Φmm)8
最大荷重(kg)120
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)
トラスコ品番379-6809
形状自在車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)50×50
取付座A×B(mm)64×64
ストッパーなし
取付高H(mm)68
偏芯E(mm)25
旋回半径R(mm)51
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
始動抵抗を極限まで低減。
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
形状自在車S
タイプストッパー付トラック型
ベアリングベアリング入
表面処理黒色亜鉛めっき
ストッパー回転ストッパー付
特性耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
金具仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番809-3336
材質(車輪)強化ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)70×54
取付高H(mm)68
取付ピッチY(mm)36
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(N)1600
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)160
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)54
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています(HG-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など
材質(本体)鋼(SPHC)
ストッパーなし
取付け方法プレート
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低床式
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
車輪幅(mm)21
金具仕上黒亜鉛メッキ
車輪No.439G-UR50
旋回半径(mm)53
ストッパーなし
偏芯E(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン車
仕様プレート式
形状自在式
荷重種別高荷重
金具鋼板製
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様車輪径(D)×幅:50×28mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン
穴径P(Φmm)6.5
取付高H(mm)68
取付ピッチA×B(mm)66×36
プレート寸法X×Y(mm)80×50
アズワン品番64-7986-40
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
車輪径D(Φmm)50
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)21
金具仕上黒亜鉛メッキ
車輪No.429G-N50クロ
旋回半径(mm)53
ストッパーなし
取付高H(mm)68
偏芯E(mm)21
車輪径D(Φmm)50
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
プレート式キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。