1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
専用充電池
専用充電池(1)
FENIX(フェニックス)充電式LEDライト TK22R
明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載しており、様々な作業にご使用いただけます。特許取得済みのモードセレクター内臓型スイッチ搭載で、即座に起動・出力選択が可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。無反射コーティングの強化ウルトラクリアガラスレンズ採用です。
用途あらゆる屋内・屋外作業に 付属品専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング×2、取扱説明書 トラスコ品番612-3166 材質6061-T6 アルミニウム合金 幅(mm)40 全長(mm)158 タイプUSB Type-C充電ポート 奥行(mm)25.4 電源(V)21700型 充電式バッテリーx1 電源専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1 保護等級IP68 光源色Luminus SFT70 LED 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)5000 明るさ(Lm)3200(ターボモード) 照射距離(m)480(ターボモード 3200lm時) 電球の種類LED 最大点灯時間約50時間(弱モード 30lm時) 落下耐久(m)1
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷