96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさ(Lm)」から絞り込む
ES-20U 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに 電球の種類LED 使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式) 全光束(Lm)1800 特殊用途防水 材質アルミニウム合金 セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱 種別USB充電ポート付 長さ(mm)約112~123 寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28 質量(g)100(電池込) 発光色昼光色 機能ズーム機能有 光源CREE社製XML-T6×1 点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC 5 電池寿命約1000回 充電時間(時間)約6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65級防水(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ラバーライト 7LED モノタロウ 動画あり
衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。 LEDライトなので熱も少なく省電力です。
用途製造ライン、工事現場などに 使用電池単1形乾電池×2本(電池別売) 全長(mm)197 直径(Φmm)68 材質(本体)ラバー 質量(g)約190(電池含まず) グリップ径(Φmm)45 全光束(Lm)28 使用電球LED 電球の種類LED
1本
特価
389 税込428
当日出荷

基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類LED 全光束(Lm)20 防水性IPX2 照度(Lux)約350
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 付属品USBケーブル ブラック 電源USB充電式 連続使用時間(時間)約2 電池リチウムイオン充電池500mAh 点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED) 充電時間(分)約90 インターフェイスmicro USB 明るさ(Lm)最大:250 電球の種類LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルLED懐中電灯
電池単4電池3本 材質アルミ 仕様後プッシュスイッチ付き 寸法(mm)96×Φ33 質量(kg)0.1 LED使用数(個)9 電球の種類LED
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ちやすいコンパクトサイズ。立てた時でも明かりが見える消し忘れ防止デザイン。防滴仕様。単3アルカリ電池2個付き
付属品ストラップ、単3アルカリ電池2本 材質ABS樹脂 長さ(mm)146 質量(g)52(付属品含まず) 保護等級IPX3準拠 使用電池単3アルカリ電池2本 標準持続時間(h)約24 明るさ(Lm)約25 LED使用数(個)1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)146×41×41 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

N-ED25-S 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト ・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能 ・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き ・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します ・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適 ・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに セット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース 材質アルミニウム合金 長さ(mm)130 寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25 ブラック 本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み) 全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800) 光源光源数:CREE社製XML-T6×1 使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間 充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。) 使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A) 点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

グリーンクロス強力懐中電灯 QW-08
明るさ12000ルーメン、照射距離1500mを誇る強力懐中電灯です。本体前方部分が伸縮式になっており、照明範囲の調節が可能です。弱、中、強の明度調節と、点滅、SOSパターンと、点灯パターンを変更可能です。
用途夜間作業、見回り、警備やアウトドア、キャンプ、イベントなどの暗闇照射に。 直径×長さL(Φmm×mm)約53×150 バッテリー容量(mAh)10000 明るさ(Lm)12000 照射距離(m)1500 電球の種類LED
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)防雨懐中電灯
雨に濡れても大丈夫!防水性のある懐中電灯 商品説明:IP54
仕様●商品サイズ:Φ30×95mm●セット内容:本体×1●材質:アルミニウム合金●IP54●重量(g):60●梱包形態:化粧箱入り アズワン品番68-1986-62
1個
429 税込472
当日出荷

明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比) 持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム 雨の中でも使える防滴仕様
使用電池単4形乾電池3本 光束(Lm)約50(参考値) ホワイト 耐水性防滴構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×60 質量(g)約110(電池含) 電池寿命(連続時間)約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh) 照度(Lx)約500 光源ワイドパワー白色LED×1個 電球の種類LED アズワン品番64-1237-58
1台
899 税込989
当日出荷

ホワイトレーザー ズーム機能付。明るさ20000ルーメン!大容量15000mAリチウムバッテリー付き。本体はアルミニウム+ABS樹脂製。ホワイトレーザー仕様。ズーム機能(伸縮式フォーカス)付き。スポット照射から広範囲の照射可。5つの照明モード OFF/強/中/フラッシュ/SOS。サイド照明付き 白色LED強・弱・赤色LED・赤色+青色LED交互点灯。大容量リチウムバッテリー(15000mA)。電池残量が確認できるデジタルインジケーター付。防滴構造。2系統のUSB充電ポート付(USBポート×1・USBポートタイプC×1)。緊急時はスマホなどの充電も可能!。長押し消灯機能。吊り下げストラップ付き。2025年モデル
仕様【指向角】ズーム式 全長(mm)268 材質(本体)アルミニウム+ABS樹脂 質量(g)500 全光束(Lm)20000 バッテリーリチウムイオン電池(15000mA) 色温度白色(6000K) 使用電池リチウムイオン電池 サイズ(mm)268×72×56 防水性IPX4 電球の種類LED
1式
6,198 税込6,818
6日以内出荷

強力懐中電灯X16Bはコンパクトなサイズ (35 x 42 x 166mm) で、手軽に携帯可能、軽量な設計 (219g) で、アウトドアや非常時の使用に最適です。伸縮ズーム方式により、広範囲から集中照射まで柔軟な利用が可能、300~500メートルの広範囲にわたる照射範囲を誇ります。アルミニウム合金の堅牢な材質で、耐久性があり、過酷な条件にも対応します。Type-C充電が採用され、迅速な充電が可能。強、中、弱、フラッシュ、SOSなど複数の点灯モードがあります。
用途夜間の探索、キャンプ、緊急時の避難などに。 付属品USBケーブル、収納ケース、電池ホルダー、スリーブ、26650バッテリー 寸法(mm)35×42×166 範囲300~500m ズーム伸縮ズーム 点灯方式5種類 防水保護等級生活防水
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

LED+エボルタNEOで132時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.7倍の明るさ(約30lm) 丸洗いできる生活防水構造
使用電池単1形乾電池2本使用 光束(Lm)約30(参考値) ホワイト 寸法(Φ×mm)約66×195 質量(g)約400(電池含) 電池寿命(連続時間)約132(パナソニックエボルタNEO使用)/約120(パナソニックエボルタ使用)/約100(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約50(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx)約540(1m前方電池初期時) 光源ワイドパワー白色LED 1個 電球の種類LED 防水仕様生活防水形
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能 収納に便利なひっかけフック付き 白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
光束(Lm)約18(参考値) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×205 質量(g)約135(乾電池エボルタNEO含む) 電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx)約200(1m前方電池初期時) 光源スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個 電球の種類LED 使用電池単3形乾電池3本 防水仕様非防滴構造(IPX0)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

シンプルでベーシックなLED懐中電灯。 もしもの電池切れに備えた予備電池スペースも設けています。 しかも雨中でも使用可能な防滴形。 LED懐中電灯の定番品として存在感が高まります。
電球の種類LED ホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様AAA MAG-LED Mini MagliteR. Mag-lite Mini MagliteR AAA LEDトーチは、元のMini MagliteRのクラシックな外観を保っていますが、新しいLEDライトテクノロジーを採用しています。ペンライトとほとんど変わらないポケットサイズのフラッシュライトですが、このようなライトで想定されるレベルを超える明るさのLED光を、単四電池2本だけで提供します。Mini MagliteR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同様、シンプルな方法で動作します。ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。84ルーメン 照射距離116メートル アルカリ単四電池2本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 ポケットクリップ付属 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 SP32012 (RS;778-5193 778-5193)はプレゼンテーションボックス入り SP32016 (RS;899-8407 899-8407)はブリスター包装 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)19 本体寸法(mm)全長127 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×2本 充電方式再充電なし バッテリー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルミニ ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。点灯・点滅・サイド点灯とモードが選べます。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 付属品USBケーブル ブラック 電源USB充電式 連続使用時間(時間)約2 電池リチウムイオン充電池500mAh 点灯方式通常ライト(LED)・フラッシュ(LED)・サイド点灯(LED) 充電時間(分)約90 インターフェイスmicro USB 明るさ(Lm)最大:250 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池ホルダー付(1個)で単1形から単4形どれでも使える。
電球の種類LED 連続使用時間単1形/約180時間(アルカリ乾電池使用時)・約80時間(マンガン電池使用時)単2形/約80時間(アルカリ乾電池使用時)・約25時間(マンガン乾電池使用時)単3形/約30時間(アルカリ乾電池使用時)・約8時間(マンガン乾電池使用時)単4形/約14時間(アルカリ乾電池使用時)・約5時間(マンガン乾電池使用時) 光源高輝度白色LED(直径5mm)1個 明るさ(Lm)約12・約250Lx(1m前方・点灯初期値)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

長寿命のLED光源。 雨中でも使える防滴構造。 転がりにくい楕円形ボディ。 消し忘れを防止する湾曲したレンズ。テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見える。 便利なハンドストラップ付。
ホワイト 連続使用時間ライト/約70時間、ランタン/約10時間(アルカリ乾電池使用時・20℃) 光源ライト/高輝度白色LED(直径5mm)1個、ランタン/白色チップタイプLED10個 明るさ(Lm)ライト/約10・約200Lx(距離1m)、ランタン/約85・約90Lx(距離50cm) 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

危険な場所で威力を発揮!! リフレクターとレンズ効果により、 逃げ光のない効率的な光で広範囲を照射します。
電源単4アルカリ電池×2本 仕様プッシュスイッチ 付属品単4アルカリ電池×2本、電池交換用六角レンチ、ストラップ 質量(g)62(電池込) タイプ防雨型 寸法(Φ×mm)24×144 色温度(K)5500 照度(Lx)(1m)380 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-20~40 照射角40度 防水保護等級IP67 演色指数(Ra)69 定格光束(Lm)40 電球の種類LED 特殊用途防爆・防雨 連続点灯時間(時間)45
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ナカバヤシ水電池付LED懐中電灯
エコ商品
水を入れるとすぐに使える水電池付のLED懐中電灯セットです。市販の単3電池も使用できます。
電源単3乾電池×1本(付属) 外径×全長(mm)30×99 付属品ハンドストラップ(1本)、水電池NOPOPO(単三形・1本)、スポイト(1個) トラスコ品番397-5967 材質アルミ 質量(g)97 本体質量(g)50 使用電球LED RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1500ルーメン、弱モードでは900ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。機能面では、メインライトの白色光の強弱点滅や、サイドライトの白色光強弱、赤と青の点滅があります。
用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯 付属品三脚、USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×150×186 機能メインライト:白色光強、弱、点滅・サイドライト:白色光強、弱、赤青点滅 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)4500 明るさ(Lm)強1500、弱900 点灯時間3~4時間
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

仕様電球タイプ:クリプトン●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:D●重量バッテリを含む::674g●危険領域:なし●バッテリー数:2●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:D-Cell●長さ:254 mm●2、3又は4 DセルMaglite
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

Stanley Toolsスタンレー FatMax LED懐中電灯
エコ商品
仕様●Battery Powered Aluminum Torch. Heavy duty anodized aluminum body with textured grips Specially designed reflector provides a strong focused beam Shatter resistant lens Hi-visibility yellow bands Weather resistant Rear push button Wrist band included●リストストラップ付属:安全性を確保 長さ(mm)220 幅(mm)120 質量(kg)0.16 高さ(mm)40 スイッチ背面のオン/オフスイッチ 材質(ケース)アルミニウム 電池単4電池3本 ライト種類トーチライト LED(高効率)バッテリー寿命を効率的に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線はい 防水保護等級IP44 高視認性安全服規格視認性の高いリング モデルFatMax 電球の種類LED パッケージブリスター ビームタイプスポット スタイルストレート
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

乾電池タイプの高輝度LED懐中電灯。底部に備えたハンドストラップは使用時の落下防止はもちろん、保管時にも便利。3段階の調光と日常生活防水機能付きなので、夜の散歩やアウトドア、防災時の備えと様々なシーンで活用可能です。
寸法(mm)直径39.5×奥行79×長さ137.5 ブラック 質量(g)164(電池除く) 全光束(Lm)強(250)中(150)弱(75) 連続使用時間(時間)強1.5、中2、弱6.5(※東芝アルカリ乾電池使用時) 使用電池単4乾電池×3 照度(Lx)強(9000)、中(6000)、弱(3000) LED(チップタイプ)白色3W級×1個 モード点灯:3段階(強中弱) 防水性IPX4(生活防水に問題なし)
1台
1,698 税込1,868
4日以内出荷

充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1500ルーメン、中モードでは900ルーメン、弱モードでは320ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。機能面では、メインライトの白色光の強、弱、バースト、SOS点灯があります。
用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×290 機能白色光強、弱、バースト、SOS 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)6000 明るさ(Lm)強1500、中900、弱320 点灯時間3~4時間
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷

単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。 買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。 釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。
セット内容本体、スペーサー×1、Panasonicアルカリ単3乾電池×2 寸法(mm)71×71×H182 全長(mm)182 ブルー 質量(g)約100※電池含まず 電池寿命(時間)単1:約55/単3:約9(Panasonicアルカリ乾電池使用時) 使用電池単1/単3 明るさ(Lx)1200 アズワン品番64-6430-27 電球の種類LED
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

ソーラー充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1600ルーメン、弱モードでは520ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。機能面では白色光の強、弱、フラッシュモードがあります。さらに、この懐中電灯はソーラー充電も可能で、アウトドアや非常時にも便利です。
用途ソーラー充電でいつでも明るさ確保 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×119×200 機能白色光強、弱、フラッシュ 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)4500 明るさ(Lm)強1600、弱520 点灯時間3~4時間
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷

仕様MagliteR XL200 LED. Maglite XL200は単四電池3本で駆動し、最大172ルーメンの出力を発揮します。XL200フラッシュライトのヘッドには、プラスチック製のレンズと深く滑らかな反射板が付属しています。このハンドトーチのビームは、ヘッドを1/4回転させるだけで、フォーカスしたり、ヘッドを取り外してキャンドルのような完全なフラッドビームにしたりすることができます。このトーチはタイプII陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ製で、腐食を防止し、電気絶縁を提供します。XL200には、高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOSの5種類の照明モードがあります。照明モードは、トーチの裏側にある電気スイッチを使用して簡単に変更できます。XL200は、高性能の多目的トーチです。5つの照明モード:高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOS メモリ付きの調整可能な明るさ、メモリ付きの調整可能なストロボ ツイスト操作でスポットからフラッドフォーカスに 高モードで172ルーメン、2.30時間の使用時間、低モードでは1ルーメン、218時間の使用時間、頑丈な機械加工アルミ構造のボディ、内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 プッシュボタン付きのエンドキャップスイッチ、防水及び耐衝撃性 コンパクトな、ポケットサイズのデザイン、単四電池3本付属;872-4877 872-4877 XL2-016Uはプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属 ; 899-8444 899-8444 XL200-S3016はプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属 質量(g)79(電池なし) 範囲(mm)138 全光束(Lm)172 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)25 本体寸法(mm)全長122 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×3本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルXL200 ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1300ルーメン、弱モードでは700ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。メインライト、白色光強弱点滅、テールライト、青緑ブレスフラッシュ - 赤と黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅 - 赤黄色の点滅 - 青緑+赤黄色の点滅が利用できます。イルミネーションワイヤーを内蔵しており、キャンプなどの飾りつけなどに使用できます。
用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×152×350 機能メインライト:白色光強、弱、点滅・テールライト:青緑ブレスフラッシュ、赤黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅、赤黄色の点滅、青緑+赤黄色の点滅 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)6000 明るさ(Lm)強1300、弱700 点灯時間3~4時間
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ソーラー充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1200ルーメン、弱モードでは400ルーメンの明るさを提供し、4~5時間の連続使用が可能です。機能面では白色光の強、弱、フラッシュモードがあります。さらに、この懐中電灯はソーラー充電も可能で、アウトドアや非常時にも便利です。
用途ソーラー充電でいつでも明るさ確保 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×156×263 機能白色光強、弱、フラッシュ 充電時間(時間)6 バッテリー容量(mAh)6000 明るさ(Lm)強1200、弱400 点灯時間4~5時間
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷

仕様MagliteR XL50(R) LEDフラッシュライト.MagliteR XL50(R) LEDフラッシュライトは、光沢のある直線型のタクティカルデザインで、扱いやすいマルチモードのパフォーマンスを重視した機能を提供します。また、次世代MAG-LEDRテクノロジが採用されています。この先進テクノロジには、バッテリ寿命を可能な限り延ばすために、輝度と効率的な電力使用とのバランスを監視するインテリジェントな電源管理が含まれています。3つの選択モード:1. 1回クリックするとハイパワーモード(点灯時間:約8時間45分) 2. 2回クリックすると25 %省エネモード(点灯時間:約36時間) 3. 3回クリックすると緊急時用安全ストロボ発光.取り扱いが簡単 強力な104ルーメンでスポットからフラッドに調整可能なLEDビーム、最大照射距離145m(スポットモード時) プッシュボタン式のマルチモードタクティカルテールキャップスイッチ ポケットサイズの小型設計、直径1インチ、長さ4.8インチ、わずか104g丈夫な機械加工、陽極酸化処理アルミ製 インテリジェントな電源管理 電源:単四アルカリ電池× 3(付属)シリアル番号付き 質量(g)104(重量バッテリーを含む)、78(電池なし) 範囲(mm)145 材質(ケース)アルミニウム 本体寸法(mm)全長122 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×3本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルMAG-LED ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ソーラー充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1640ルーメン、弱モードでは640ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。機能面では白色光の強、弱、フラッシュモードがあります。さらに、この懐中電灯はソーラー充電も可能で、アウトドアや非常時にも便利です。
用途ソーラー充電でいつでも明るさ確保 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×140×212 機能白色光強、弱、フラッシュ 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)4500 明るさ(Lm)強1640、弱640 点灯時間3~4時間
1台
6,698 税込7,368
4日以内出荷

充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1500ルーメン、弱モードでは900ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。メインライト、白色光強弱点滅、テールライト、青緑ブレスフラッシュ - 赤と黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅 - 赤黄色の点滅 - 青緑+赤黄色の点滅が利用できます。イルミネーションワイヤーを内蔵しており、キャンプなどの飾りつけなどに使用できます。
用途明るさ抜群、長時間使用可能な懐中電灯 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×290 機能メインライト:白色光強、弱、点滅・テールライト:青緑ブレスフラッシュ、赤黄色のブレスフラッシュ、青緑色の点滅、赤黄色の点滅、青緑+赤黄色の点滅 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)6000 明るさ(Lm)強1500、ミッドレンジ900 点灯時間3~4時間
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

ソーラー充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1200ルーメン、弱モードでは400ルーメンの明るさを提供し、4~5時間の連続使用が可能です。機能面では白色光の強、弱、フラッシュモードがあります。さらに、この懐中電灯はソーラー充電も可能で、アウトドアや非常時にも便利です。
用途ソーラー充電でいつでも明るさ確保 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×190×280 機能白色光強、弱、フラッシュ 充電時間(時間)6 バッテリー容量(mAh)6000 明るさ(Lm)強1200、弱400 点灯時間4~5時間
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷

1W 紫外線LED。波長:395→410nm。作動時間:23時間。防水及び防塵
用途UV照明はさまざまな用途に使用できます。UV懐中電灯とフラッシュライトは、携帯性や使いやすさが重要な場面で最も有効です。UVフラッシュライトは、蛍光効果を観察するのに十分な紫外線を照射できます。LED UVトーチは、次のような分野で使用することができます。法医学、犯罪調査、体液の確認、昆虫や爬虫類の探索 仕様●チ●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:類:単四電池●危険領域:なし●照射距離:50m●ビ外線●重量:118g(バを779.UVT●材質:アル:単四電池 3本、ストラップ、保護ポーチ●保護等級:IP67 電球の種類LED
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

3W LED。ライトビームを調整可能。最大照明出力:309ルーメン。最長点灯時間:51.5時間
仕様●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:30単なし●照射距離:4イプ:フラッド、スポット●材質:アルミ●色:黒●保護等級:IP65g (電池を含む)●付属品:単四電池 4本、ストラップ、保護ポーチ 光束(Lm)309 電球の種類LED
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様ポケットクリップ、ポケットクリップツール.MAG-TAC(TM) Plain Bezel LEDフラッシュライト、ブラック. MAGTAC(TM) LEDフラッシュライトの開発にあたって、MagliteRは、タクティカルフラッシュライトに匹敵する外観、品質、パフォーマンスを持つ高度な照明ツールを作り上げることを目指しました。 そのため、最初のMagフラッシュライトでは、超高性能のリチウムCR123バッテリが使用されました。これにより、MAG-TACの耐性が備わり、取り回しが容易で、このサイズとしては素晴らしいパフォーマンスを実現する「手で持つことができる」フラッシュライトとなりました。テールキャップスイッチにより、ビームのフォーカス設定を変えずにオン及びオフにすることができます。警察官からの広範囲な入力を基に設計され、民間利用にも適しているこのプレーンベゼルバージョンのMAGTAC(TM) LEDフラッシュライトには取り外し可能なポケットクリップが付属し、2つの電力レベル(非常に明るいフルパワーとバッテリ持続時間が長い省電力モード)とモメンタリモード(スイッチが押されたときにのみ点灯)の3つのモードが用意されています。モードの切り替えは、Mag装置のテールキャップスイッチで有効になる「クイッククリック」モードセレクタで行います。プレーンベゼル 陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ、ステルスマット仕上げと優れたローレット加工デザイン パラコードに適したストラップ穴サイズのポケットクリップ 耐候性シール 3つの照射モード-1クリック:モメンタリ、2クリック:フルパワー、3クリック:省電力 最大照明出力:310ルーメン 強度8293カンデラ 防水 mの落下耐性 実行時間は高出力モードで4時間、低出力で17時間 2個のCR123バッテリ、ポケットクリップ、ポケットクリップツールを含むブリスターパックで提供 質量(g)109(電池なし) 範囲(mm)182 全光束(Lm)310 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)27 本体寸法(mm)全長134 電球LEDタイプ 使用電池CR123A×2本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルMAG-TAC ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング