ソーラー充電式懐中電灯W5191

ソーラー充電式懐中電灯W5191 CRECOTE ソーラー充電式懐中電灯W5191 CRECOTE ソーラー充電式懐中電灯W5191 CRECOTE ソーラー充電式懐中電灯W5191 CRECOTE

ソーラー充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1200ルーメン、弱モードでは400ルーメンの明るさを提供し、4~5時間の連続使用が可能です。機能面では白色光の強、弱、フラッシュモードがあります。さらに、この懐中電灯はソーラー充電も可能で、アウトドアや非常時にも便利です。

用途ソーラー充電でいつでも明るさ確保 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×190×280 機能白色光強、弱、フラッシュ 充電時間(時間)6 バッテリー容量(mAh)6000 明るさ(Lm)強1200、弱400 点灯時間4~5時間 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06235498 C1000450
オープン
8,398
9,238 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,800 / 税込 1,980
沖縄地方 1 2,000 / 税込 2,200
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする