ソーラー充電式懐中電灯W5192
ソーラー充電式懐中電灯は、明るさ抜群で長時間使用可能です。強モードでは1600ルーメン、弱モードでは520ルーメンの明るさを提供し、3~4時間の連続使用が可能です。機能面では白色光の強、弱、フラッシュモードがあります。さらに、この懐中電灯はソーラー充電も可能で、アウトドアや非常時にも便利です。
用途ソーラー充電でいつでも明るさ確保
付属品USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×119×200
機能白色光強、弱、フラッシュ
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)4500
明るさ(Lm)強1600、弱520
点灯時間3~4時間
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
離島 | 1 | お送りできません |