絞り込み
明るさ(Lm)
- 50未満(1)
- 50~100未満(5)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(2)
- 1500~2000未満(1)
- 2000~3000未満(1)
- 20000~30000未満(1)
使用電池
単1(11)
単3(2)
専用充電池(4)
電球の種類
LED
ハロゲン(1)
防水性能
- 水中形(1)
- 防噴流(1)
- 防水(1)
- 防沫(5)
- 防浸(1)
- 防滴(2)
- 非対応(3)
色
イエロー(1)
ピンク(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(7)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(4)
- 260~280未満(1)
140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・260~280未満
材質(本体)
- 樹脂(8)
樹脂
ブランド
- モノタロウ(1)
- オーム電機(5)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- セーブインダストリー(1)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- FENIX(フェニックス)(1)
- スマイルキッズ(1)
- ジェイウィン(J win)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- Hapyson(ハピソン)(1)
モノタロウ・オーム電機・TRUSCO・Panasonic(パナソニック)・セーブインダストリー・PELICAN(ペリカン)・FENIX(フェニックス)・スマイルキッズ・ジェイウィン(J win)・GOODGOODS(グッド・グッズ)・Hapyson(ハピソン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「明るさ(Lm)」から絞り込む
50~100未満(5)
50未満(1)
100~200未満(3)
200~300未満(1)
300~400未満(2)
1500~2000未満(1)
2000~3000未満(1)
20000~30000未満(1)

13LEDスーパーライト
セーブインダストリー(83件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。付属品ハンドストラップ材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン質量(g)約290(電池別)本体寸法(mm)約175×110全光束(Lm)約43使用電球LED使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)連続点灯時間約50LED13LED光度(mcd)1100~1300×13照射距離(m)約500m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED懐中電灯 強力ライト
(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991台当日出荷COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。 明るさ180Lm。 単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。材質PP全長(mm)175色イエロー質量(g)263本体寸法(mm)175×110×130全光束(Lm)180使用電球LED使用電池単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売)連続点灯時間60h照射距離(m)約100電球の種類LED
充電式スポットライト サーチライト 15W 遠距離照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷・長距離照射で高所の点検・保守作業や警備などのご利用にオススメです。 ・15°狭角に集光された光が、高所・遠いところまで光を照射します。 ・持ち手は滑りにくく、落下を防ぐストラップ付 ・軽量設計で持ちながらの使用でも負担を軽減 ・ドイツOSRAM製LED×3灯搭載 全光束1500lmを実現 ・USB出力口付き モバイルバッテリーとしても使える(5V/1A) ・取っ手部にはM8ボルト穴付き。灯具用三脚の中央に取り付けてご使用頂けます。(雲台なし)用途高架点検・土木・橋梁点検・トンネル点検・道路橋点検・ブリッジチェック・高所点検などに仕様充電時間:約3-4セット内容サーチライト本体(ストラップ付属)、AC充電器、保証書、取扱説明書材質ABS/PC質量(kg)0.7消費電力(W)15出力USB:5V 1A全光束(Lm)約1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×152発光色昼光色(6500K)光源LEDチップ×3使用電池内蔵式バッテリー(3.7V 6600mAh)点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン)充電電圧(V)AC-DC5 1.5A電池寿命充放電繰り返し数 約500回照射角15°RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射距離(m)約900演色指数(Ra)>80電球の種類LED特殊用途防水連続点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約4、Lo:約7
LED強力ライト
オーム電機(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷約1000時間使用可能 ※Lowモード/新品アルカリ乾電池使用時 Highモードで明るく使える Lowモードで長く使える 野外で安心、防滴タイプ長さ(mm)190色ホワイト質量(g)約250(乾電池を除く)電源単1形乾電池×4本(テスト用マンガン乾電池付属)最大径(Φmm)約110連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約120(High)、約1000(Low)、マンガン乾電池(黒)使用時:約40(High)、約270(Low)(新品未使用乾電池使用時・(20℃))光源LED(交換できません)照度(Lux)約11800(100cm、High)防水仕様IPX4明るさ(Lm)約100(High)、約15(Low)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
3W LED強力ライト
オーム電機(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷広域を明るく照らします 3Wだから明るい(1m照度7800ルクス) すぐ使える電池付き LEDだから永く使用でき省エネルギー 連続点灯は約60時間長さ(mm)200色ホワイト質量(g)約270(電池別)最大径(Φmm)約114連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります)光源Osram製LED3W×1個使用電池単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属)照度(Lux)約7800(100cm)明るさ(Lm)約240防水性IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED強力ライト 350Lm 単1形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4
オーム電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単1形乾電池使用で長持ち 明るさ約350ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用長さ(mm)200色白質量(g)約250(乾電池別)連続使用時間(時間)約45(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単1形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約17900(距離1m時)明るさ(Lm)約350 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大110×200×117電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷新ワイドパワーLED9個で明るくワイドに照射(370lm) LED+エボルタNEOで28時間連続使用可能 雨の中でも使用できる防滴仕様色黒質量(g)約900(乾電池エボルタNEO・肩掛けベルトを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×105×115光源ワイドパワー白色LED9個使用電池単1形乾電池4本照度(Lx)4400(1m前方電池初期時)電池寿命(連続時間)約28(乾電池エボルタNEO使用)/約25(乾電池エボルタ使用)/約16(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約9(パナソニックマンガン乾電池使用)耐水性防滴構造光束(Lm)約370(参考値)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED強力ライト
スマイルキッズ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷1W白色LEDを使用した大型のLED懐中電灯です。 蓄光性の素材のスイッチで急な停電でも置き場所がわかります(光の当たるところで保管した場合)。材質本体:PP樹脂、レンズ・スイッチ:PS樹脂寸法(mm)195×115×130質量(g)220光源1W白色LED×1灯使用電池単1形乾電池4個(別売)防水仕様非防水明るさ(Lm)約74灯数1灯防水性非防水電球の種類LED連続点灯時間(時間)約50エコロジー商品省エネ
LED強力ライト
オーム電機¥899税込¥9891個当日出荷明るさ約60ルーメン 連続点灯200時間(アルカリ乾電池使用時) LEDで明るくて長持ち 屋外で安心防滴タイプ 単1形乾電池4本付属長さ(mm)198色ホワイト質量(g)約215(乾電池を除く)最大径(Φmm)約104連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約200、マンガン乾電池(黒)使用時:約75(新品未使用乾電池使用時・20℃)光源LED(交換できません)使用電池単1形乾電池×4本(テスト用電池付属)照度(Lux)約2000(100cm)明るさ(Lm)約60防水性IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
乾電池エボルタNEO付きワイドパワーLED強力ライト
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷LED+エボルタNEOで66時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.2倍の明るさ(約88lm) 大型スライドスイッチで操作しやすい色ホワイト質量(g)約830(電池含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×105×115光源ワイドパワー白色LED 3個使用電池単1形乾電池4本照度(Lx)1200(1m前方電池初期時)電池寿命(連続時間)約66(乾電池エボルタNEO使用)/約60(乾電池エボルタ使用)/約55(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)耐水性非防滴構造(IPX0)光束(Lm)約88(参考値)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED強力ライト(単1単3兼用型)
Hapyson(ハピソン)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。 買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。 釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。セット内容本体、スペーサー×2、Panasonicアルカリ乾電池単3×4寸法(mm)114×105×H210全長(mm)210色ブルー質量(g)約300※電池含まず電池寿命(時間)単1:約65、単3:約10(Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単1/単3明るさ(Lx)1500アズワン品番64-6430-26電球の種類LED
LED強力ライト 150Lm 単3形乾電池×4本付属 防水保護等級 IPX4
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単3形乾電池使用で軽量 明るさ約150ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用長さ(mm)178色白質量(g)約217(乾電池別)連続使用時間(時間)約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約16600(距離1m時)明るさ(Lm)約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大100×178×107電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式小型LEDサーチライト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷小型の充電式LEDサーチライトです。本体ごとコンセントに差し込むタイプ(プラグイン充電式)です。充電表示ランプ付です。ACアダプタは不要です。付属品ストラップ全長(mm)159材質(本体)ABS樹脂質量(g)140電源ニッケル水素電池(日本製・付属)外径(Φmm)45全光束(Lm)50充電時間(時間)約4光束(Lm)50点灯時間約2時間電球の種類LED
充電式LEDライト LR60R
FENIX(フェニックス)¥97,980税込¥107,7781個当日出荷メカニカルロータリースイッチにより、明るさとモードの選択を素早く行うことができます。取り外し可能な金属製ハンドルにはネジ穴があり、ショルダーストラップをねじ込んで簡単に持ち運ぶことができます。ねじ式の三脚用ソケットにしっかりと取り付けることができ、長時間の使用でも安定した照射が可能です。洞窟探検や野外活動、捜索・救助にも使えるパワフルなライトです。内蔵ディスプレイで明るさレベル、残り時間、バッテリー残量を把握可能です。長距離捜索に最適なサーチモードと広範囲を照らすのに最適なキャンプモードの切り替えが可能です。用途狩猟。捜索。アウトドア付属品ストラップ、USB Type-C 充電ケーブル、吊り下げリング用ねじ、ショルダーストラップ、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3167長さ(mm)208幅(mm)91色黒タイプUSB Type-C高速充電/放電ポートおよびUSB-A放電ポート奥行(mm)62.5保護等級IP68使用電池FENIX社充電池 ARB-L56-4000光源色Luminus SFT70 LED充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)4000明るさ(Lm)21000(ターボモード)照射距離(m)1085(ターボモード 21000lm時)電球の種類LED最大点灯時間約113時間(エコモード 50lm時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
LEDスタンド付ハンディライト
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。 約0~60°までの5段階角度調整ができます。付属品ショルダーストラップトラスコ品番384-1707全長(mm)193材質(本体)プラスチック質量(g)450電源単1形乾電池(4個)別売全光束(Lm)165外径(Φ)×全長(mm)124×193使用電球LED連続点灯時間最大80時間耐水性防滴タイプ光束(Lm)165外径(mm)124照射距離(m)315m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
防水強力LEDジェイライト
ジェイウィン(J win)¥69,980~税込¥76,978~1台5日以内出荷1個のLEDで2100ルーメンの強力発光、多灯式とは違うムラの無い光です。IPx7相当の防水性で安心して使えます。カートリッジ式電池パックで交換して連続使用が可能です。AC100V、DC12Vどちらでも充電が可能です。用途夜間の鉄塔点検・海上警備に。災害時など広範囲の照明に。内装工事・トンネル工事などの工事現場に。材質耐衝撃性ナイロン樹脂質量(kg)1.7電源カートリッジ式ニッケル水素電池パック全光束(Lm)2100寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)120×150×260色温度(K)5000照度(Lx)最大約60000/1m光源色白光源寿命約50000時間充電時間(時間)6防水仕様IPx7相当電球の種類LED最大点灯時間Hi60分/LOW300分エコロジー商品省エネ