絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • GENTOS(29)
  • LED LENSER(29)
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(13)
  • タジマツール(TJMデザイン)(12)
  • PETZL(9)
  • Beruf(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • オーム電機(2)
  • ストリームライト(2)
  • FENIX(フェニックス)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • コンテック(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • フジマック(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドライトベルトクリップ (ヘルメット用) エスコヘッドライトベルトクリップ (ヘルメット用)エスコ
660税込726
1セット(4個)
翌日出荷
入数:4個。ヘルメットにヘッドライトのバンドを固定します。配線の収納が内側にあり、配線が引っかかる事故を軽減できます。
仕様つば付ヘルメット用材質ABS質量(g)1 (1個当たり)サイズ(mm)15×42×22
充電式フラッシュライトLED エスコ充電式フラッシュライトLEDエスコ
7,980税込8,778
1個(1個)
欠品中
USBタイプC充電式(ケーブル付属)。片手でスポット・ワイドの切り替えが可能。スポット時はスポット部分の輪郭がくっきりとする為、対象物が見えやすいです。ワイド時は照射範囲が約2m(1m先照射時)と広い為、広範囲を照らすことができます。コンパクト且つ軽量で長時間での作業に最適。クリップ付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質アルミ合金寸法(mm)26×127質量(g)125電池寿命(時間)強:3.5/中:10/弱:24使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵)防塵防水性能IP43充電時間(時間)約6明るさ(Lm)強:1100/中:270/弱:120関連資料(0.25MB)照射距離(m)200(最大)照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド)電球の種類LED
充電用バッテリー エスコ充電用バッテリーエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
リチウムポリマー電池 。電池容量3.7V・2000mAh・7.4Wh 。EA758FH-10用バッテリー。
質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×43×13
電池/充電用(EA758FH-8用) エスコ電池/充電用(EA758FH-8用)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
[EA758FH-8用]充電池
仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×33×10●充電時間:2.5時間アズワン品番64-7914-36
充電式バッテリー (EA758FH-21用) エスコ充電式バッテリー (EA758FH-21用)エスコ
5,330税込5,863
1個(1個)
翌日出荷
充電池単体での充電が可能(充電器不要)。PSE認証充電池。
仕様[EA758FH-21]用充電池(3.7V)材質リチウムイオン質量(g)71寸法(Φ×mm)Φ79×24充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)min.4800連続使用回数約500回
充電式フラッシュライトLED エスコ充電式フラッシュライトLEDエスコ
55,800税込61,380
1個(1個)
翌日出荷
付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H)質量(kg)1.2イエロー使用電池リチウムイオン電池照射モード強、弱、点滅充電時間(時間)5耐衝撃性2m明るさ(Lm)強:1700/弱:380防水性IP67(水深1m:30分)照射距離(m)強:520/弱:245照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯)連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25
45x80x25mm ライトホルダー(ヘルメット用) エスコ45x80x25mm ライトホルダー(ヘルメット用)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
挟むタイプ。角度360度回転可能。
エスコ品番EA758CW-71全長(mm)76適合寸法(mm)Φ13~30

ヘッドライト』には他にこんなカテゴリがあります

ヘッドライト部品