絞り込み
ブランド
- タイジ
- ノーブランド(1)
- アカオアルミ(1)
- TKG(1)
- シービージャパン(1)
- 藤田金属(1)
- インターベース(1)
- デジタルランド(1)
横幅(mm)
- 500~600未満(1)
特価

タイジ クールプレート
タイジ¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11が使用できます。付属品交換プラグ材質ステンレス及びアルミ質量(kg)8.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)200プレート寸法(mm)485×285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×343×115温度調節範囲(℃)プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御冷却器ペルチェ素子(75W×3)TKG品番9-1639-0301TKG品番(2017)6-1535-0301