絞り込み
電球の種類
LED
設置場所
屋内(2)
屋外(3)
明るさ(Lm)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(4)
- 800~900未満(1)
- 1500~2000未満(1)
- 8000~9000未満(2)
- 10000~20000未満(1)
芯数
- 2芯(2)
コード長さ(m)
- 2(1)
防水性能
- 防噴流(1)
- 防浸(1)
- 防雨(1)
防噴流・防浸・防雨
消費電力(W)
- 5未満(3)
- 5~10未満(3)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
- 80~90未満(2)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・80~90未満
電源タイプ
- 充電式(1)
充電式
ブランド
- 篠原電機(6)
- 日機(6)
- マキテック(5)
- 岩崎電気(2)
- 日動工業(2)
- trad(1)
篠原電機・日機・マキテック・岩崎電気・日動工業・trad
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
本日9月8日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「電球の種類」から絞り込む

LED

防水型LEDリニアライト AC100V
日機¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌日出荷ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。電源(V)AC100コード長さ(m)2保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
盤用LED照明(軽量・小型タイプ)
篠原電機¥4,798税込¥5,2781個当日出荷付属品電源用リード1m白(N側)・黒(L側)トラスコ品番114-9574材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)289高さ(mm)35.3質量(g)90電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)中心:100明るさ(Lm)500照射角110°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDチューブライト
日動工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷質量(g)320電源(充電)DC5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×56.7×55.5保護等級IPX3バッテリーリチウムイオン3.7V7.8Ah色温度(K)6500照度(Lx)(1m)HIGH:140/MID:70/LOW:30光源寿命40000時間充電時間(時間)7電源タイプ充電式使用場所屋外照射角水平:140度/垂直:240度光色昼白色定格光束(Lm)HIGH:600/MID:70/LOW:110電球の種類LED連続点灯時間(時間)H:8/M:14/L:30バッテリー寿命充放電500回エコロジー商品省エネ
防水型LEDスポットライト
日機¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。用途機内照明に。2018年トラスコ掲載ページ7 0972電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプSP89、111W用電子式LED制御装置
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781台当日出荷SP89W 、98W及び111W用LED制御装置仕様89W・98W・111W用材質(本体)アルミ質量(g)900使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用2次無負荷電圧(V)200(瞬時値)配線長二次側:50以下使用場所屋内専用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED伸縮ホルダー
trad¥799税込¥8791個翌日出荷バックやベルトに付けたまま使用できる伸縮自在のリール式! LEDライトで暗い場所でも大変便利! 日本製LED球使用 LEDランプ寿命:約10万時間 使用対象物目安は約36g電球の種類LED
盤用LED照明
篠原電機¥7,998税込¥8,7981個当日出荷付属品電源用リードAWG22 黄色1mトラスコ品番114-9577材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)42全長(mm)304高さ(mm)41質量(g)165電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)4.5定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:150明るさ(Lm)600照射角160°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
防水型LEDフラット型ライト
日機¥17,980税込¥19,7781台当日出荷防塵防水(IP67)のLED照明灯です。用途工作機械の機内灯に。トラスコ品番833-8459質量(kg)1アズワン品番64-8874-772018年トラスコ掲載ページ7 0972電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED仮設照明 テラスタンド 三脚
マキテック¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷仮設照明の三脚です。用途テラスタンドの交換用三脚です。トラスコ品番258-2130適合機種LED仮設照明 テラスタンド材質本体:鉄色黒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED仮設照明 テラスタンド バッテリー・インバーターセット
マキテック¥119,800税込¥131,7801組(3個)6日以内出荷コンセント2口搭載のインバーターとバッテリーのセットです。用途非常用や予備の電源に。トラスコ品番258-2128材質本体:アルミ、ボックス:鉄高さ(mm)535電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED仮設照明 テラスタンド バッテリー
マキテック¥94,980税込¥104,4781組(2個)6日以内出荷80Wのランプで5時間点灯できるバッテリーです。用途電源交換用に。トラスコ品番258-2096適合機種LED仮設照明 テラスタンド材質本体:アルミ色黒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED仮設照明 テラスタンド 灯具
マキテック¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷仮設照明の灯具です。用途テラスタンドの交換用灯具です。仕様球寿命(時間):40000トラスコ品番254-6482材質本体:ポリカーボネート高さ(mm)615電圧(V)AC90-265V消費電力(W)80全光束(Lm)8000色温度(K)5500電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
LED仮設照明 テラスタンド 灯具・三脚セット
マキテック¥129,800税込¥142,7801組(2台)6日以内出荷簡単に持ち運びのできるLED仮設照明です。用途コンセントのある場所の仮説照明に。仕様球寿命(時間):40000トラスコ品番258-2101材質本体:ポリカーボネート、スタンド:鉄電圧(V)AC90-265V消費電力(W)80全光束(Lm)8000色温度(K)5500電球の種類LED照射角度(°)360エコロジー商品省エネ
取付マグネット (NLFL-Bシリーズ用)
日機¥2,698税込¥2,9681セット(2個)翌日出荷充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズの下部に付属の強力なマグネットをつけることで、倉庫の柱や駐車場の天井などに簡単に設置するができます。適合機種NLFL-Bシリーズ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)マグネット:41×28×8セット数NLFL10B:1セット/NLFL20B:2セット必要使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP128W用一般形LED制御装置
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷SP128W用LED制御装置仕様128W用質量(kg)1.3材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用2次無負荷電圧(V)240(瞬時値)配線長二次側:50以下使用場所屋内専用口出線(mm)800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ディスクボール収納ケース
日動工業¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷質量(kg)灯具:3.8、ケース:1.2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100V:121.5・200V:124使用場所屋外Ra80RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級防水IP65定格光束(Lm)12400電球の種類LED
盤用LED照明端子台付・ネジ端子タイプ
篠原電機¥9,998税込¥10,9981個当日出荷トラスコ品番114-9578材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)42全長(mm)345高さ(mm)41質量(g)235電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)4.5定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:150明るさ(Lm)600照射角160°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
盤用LED照明端子台付・差込端子タイプ
篠原電機¥9,398税込¥10,3381個当日出荷トラスコ品番114-9579材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)42全長(mm)345高さ(mm)41質量(g)215電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)4.5定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:150明るさ(Lm)600照射角160°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・ネジ端子タイプ
篠原電機¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番114-9575材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)329.5高さ(mm)35.3質量(g)145電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)100(中心)明るさ(Lm)500電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・差込端子タイプ
篠原電機¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番114-9576材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)338高さ(mm)35.3質量(g)120電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)中心:100明るさ(Lm)500照射角110°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ