絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
  • 設置場所屋外(2)
明るさ(Lm)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(4)
  • 800~900未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
芯数
  • 2芯(2)
コード長さ(m)
  • 2(1)
防水性能
  • 防浸(1)
  • 防雨(1)
防浸・防雨
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満
電源タイプ
  • 充電式(1)
充電式
ブランド
  • 篠原電機(6)
  • 日機(6)
  • 岩崎電気(2)
  • 日動工業(1)
  • trad(1)
篠原電機・日機・岩崎電気・日動工業・trad
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED
  • 盤用LED照明(軽量・小型タイプ) 篠原電機

    盤用LED照明(軽量・小型タイプ)

    篠原電機
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    付属品電源用リード1m白(N側)・黒(L側)トラスコ品番114-9574材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)289高さ(mm)35.3質量(g)90電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)中心:100明るさ(Lm)500照射角110°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防水型LEDリニアライト AC100V 日機

    防水型LEDリニアライト AC100V

    日機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
    電源(V)AC100コード長さ(m)2保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDチューブライト 日動工業

    LEDチューブライト

    日動工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    質量(g)320電源(充電)DC5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×56.7×55.5保護等級IPX3バッテリーリチウムイオン3.7V7.8Ah色温度(K)6500照度(Lx)(1m)HIGH:140/MID:70/LOW:30光源寿命40000時間充電時間(時間)7電源タイプ充電式使用場所屋外照射角水平:140度/垂直:240度光色昼白色定格光束(Lm)HIGH:600/MID:70/LOW:110電球の種類LED連続点灯時間(時間)H:8/M:14/L:30バッテリー寿命充放電500回エコロジー商品省エネ
  • 防水型LEDスポットライト 日機

    防水型LEDスポットライト

    日機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
    用途機内照明に。2018年トラスコ掲載ページ7 0972電球の種類LED
  • 防水型LEDリニアライト 日機

    防水型LEDリニアライト

    日機
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番480-1016材質マグネット質量(g)150電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDioc  LEDアイランプSP89、111W用電子式LED制御装置 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP89、111W用電子式LED制御装置

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    SP89W 、98W及び111W用LED制御装置
    仕様89W・98W・111W用材質(本体)アルミ質量(g)900使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用2次無負荷電圧(V)200(瞬時値)配線長二次側:50以下使用場所屋内専用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED伸縮ホルダー trad

    LED伸縮ホルダー

    trad
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    バックやベルトに付けたまま使用できる伸縮自在のリール式! LEDライトで暗い場所でも大変便利! 日本製LED球使用 LEDランプ寿命:約10万時間 使用対象物目安は約36g
    電球の種類LED
  • 盤用LED照明 篠原電機

    盤用LED照明

    篠原電機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    付属品電源用リードAWG22 黄色1mトラスコ品番114-9577材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)42全長(mm)304高さ(mm)41質量(g)165電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)4.5定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:150明るさ(Lm)600照射角160°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防水型LEDフラット型ライト 日機

    防水型LEDフラット型ライト

    日機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    防塵防水(IP67)のLED照明灯です。
    用途工作機械の機内灯に。トラスコ品番833-8459質量(kg)1アズワン品番64-8874-772018年トラスコ掲載ページ7 0972電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 簡易防水型LEDリニアライト 日機

    簡易防水型LEDリニアライト

    日機
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番480-1008材質マグネット質量(g)110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 取付マグネット (NLFL-Bシリーズ用) 日機

    取付マグネット (NLFL-Bシリーズ用)

    日機
    2,698税込2,968
    1セット(2個)
    翌日出荷
    充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズの下部に付属の強力なマグネットをつけることで、倉庫の柱や駐車場の天井などに簡単に設置するができます。
    適合機種NLFL-Bシリーズ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)マグネット:41×28×8セット数NLFL10B:1セット/NLFL20B:2セット必要使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDioc  LEDアイランプSP128W用一般形LED制御装置 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP128W用一般形LED制御装置

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    SP128W用LED制御装置
    仕様128W用質量(kg)1.3材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用2次無負荷電圧(V)240(瞬時値)配線長二次側:50以下使用場所屋内専用口出線(mm)800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 盤用LED照明端子台付・ネジ端子タイプ 篠原電機

    盤用LED照明端子台付・ネジ端子タイプ

    篠原電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-9578材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)42全長(mm)345高さ(mm)41質量(g)235電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)4.5定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:150明るさ(Lm)600照射角160°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 盤用LED照明端子台付・差込端子タイプ 篠原電機

    盤用LED照明端子台付・差込端子タイプ

    篠原電機
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-9579材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)42全長(mm)345高さ(mm)41質量(g)215電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)4.5定格寿命(時間)40000照度(Lx)中心:150明るさ(Lm)600照射角160°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・ネジ端子タイプ 篠原電機

    盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・ネジ端子タイプ

    篠原電機
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-9575材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)329.5高さ(mm)35.3質量(g)145電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)100(中心)明るさ(Lm)500電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
  • 盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・差込端子タイプ 篠原電機

    盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・差込端子タイプ

    篠原電機
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-9576材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)338高さ(mm)35.3質量(g)120電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)中心:100明るさ(Lm)500照射角110°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
投光器部品・オプション